995件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コック付回転ホースジョイントΦ12-15 アイリスオーヤマ

    コック付回転ホースジョイントΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを解消する回転機能付です。便利な止水コック付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続・止水ストッパー付ホワイト/マリンブルー質量(g)94接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×35.8×142主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • I型ニップル 三洋化成

    I型ニップル

    三洋化成
    549税込604
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
    用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
  • 元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
    材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
  • 中間継手 TOYOX(トヨックス)

    中間継手

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    855税込941
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)

    ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    ◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)

    タカギ
    939税込1,033
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
    用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • 水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20 GARDENA(ガルデナ)

    水栓コネクター 26.5 mm(G3/4) 18201-20

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
    用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質ABS取付ねじG3/4
  • 取出しニップル 20×13 カクダイ

    取出しニップル 20×13

    カクダイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
  • セレクト7ノズル 三洋化成

    セレクト7ノズル

    三洋化成
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
  • 4枝マニフォールド ネタフィム

    4枝マニフォールド

    ネタフィム(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
    用途灌水用資材適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
  • チーズコネクター ネタフィム

    チーズコネクター

    ネタフィム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
  • スリムラクロック蛇口アダプターセット タカギ

    スリムラクロック蛇口アダプターセット

    タカギ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
    質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ 岩崎製作所

    ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ

    岩崎製作所
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
    材質アルミタイプ立付メスタケノコ
  • メタルネジつきホーセンド 日立製作所

    メタルネジつきホーセンド

    日立製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番199-8670材質/仕上黄銅質量(g)64内径(Φmm)13取付ねじG1/2アズワン品番64-6512-20
  • ミストエース・R兼用保持具 住化アグリテック

    ミストエース・R兼用保持具

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
  • 衛生カップリング メス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所

    衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製タケノコスリム
  • 角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途角・丸蛇口に簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20蛇口取付形状止めねじ型
  • コック付ワンタッチコネクター3方向Φ12-15 アイリスオーヤマ

    コック付ワンタッチコネクター3方向Φ12-15

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップルに接続し、2方向に分岐できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。便利な止水コック付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金に簡単接続。2方向分岐コネクターホワイト/マリンブルー質量(g)119接続方式ニップル-コネクタ(×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.9×121×47主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースコネクター 12mm-15mm 三洋化成

    ホースコネクター 12mm-15mm

    三洋化成
    349税込384
    1個
    当日出荷
    工具を使わず取り付けができる。
    用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • 9mmジョイント L型 タカギ

    9mmジョイント L型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
    用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • PCチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)

    Hホース中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
    用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
  • PCホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ホースのやぶれ、つなぎ用。
    付属品バンド2個材質ポリプロピレン適合ホース内径(Φmm)15~18
  • メタル万能水栓 カクダイ

    メタル万能水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    内径12mm、15mmのホース用です。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。 ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
    トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101適合蛇口外径(Φmm)15~20蛇口取付形状止めねじ型
  • マルチツール セフティー3

    マルチツール

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
  • 減圧器用アダプター セフティー3

    減圧器用アダプター

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。減圧器を接続するアダプターです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×88×35
  • マイクロ灌水用 減圧器0.2 セフティー3

    マイクロ灌水用 減圧器0.2

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.2Mpaへ減圧します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
  • 地下水栓用プラグ TOYOX(トヨックス)

    地下水栓用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
  • ウォータースプレイパイプチーズ カクダイ

    ウォータースプレイパイプチーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプの分岐用材質POM
  • カップリング カクダイ

    カップリング

    カクダイ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルニップル カクダイ

    メタルニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途567-101付きホース同士の延長用材質黄銅全長(mm)49接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9
  • 大口径用Oリングセット カクダイ

    大口径用Oリングセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途大口径カップリングシステム用材質NBR
  • これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ◆TOTO製のカップリング付き水栓の先端金具(取付ネジ:W20山14)と交換し、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆メタルネジ口金(取付ネジ:W20山14)とホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13
    用途TOTO製のカップリング付き水(取付ネジ:W20山14)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
  • 蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)

    蛇口分岐継手 ジョイント コネクター

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け GAONA(ガオナ)

    TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13。◆取付ネジ径:W20山14。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 止水コック付き分岐ニップル 分水用 GAONA(ガオナ)

    止水コック付き分岐ニップル 分水用

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具