995件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コックつきカップリングセット カクダイ

    コックつきカップリングセット

    カクダイ
    699税込769
    1個
    欠品中
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • ホースカップリングセット カクダイ

    ホースカップリングセット

    カクダイ
    549税込604
    1個
    欠品中
    内径11・15mmホース用。バンド(5361-C)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG1/2
    材質ABS
  • ホースバンド(裸) タカギ

    ホースバンド(裸)

    タカギ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    高圧手締めのホースバンドです。
    用途ホース固定用。トラスコ品番818-7512厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)16最大径(Φmm)28バンド幅(mm)9主要材質真鍮(メッキ)ねじサイズ(L)20適合ホース径(Φmm)外径16~28
  • ガチっとジョイント カクダイ

    ガチっとジョイント

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
    用途ガーデン商材仕様ロック機能付き材質PP、PPS取付ねじG1/2流路内径(Φmm)9
  • 散水用分岐蛇口 ブルー 浅香工業

    散水用分岐蛇口 ブルー

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 。3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水
    用途散水時の蛇口の分岐に。材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)20
  • ニップル ネタフィム

    ニップル

    ネタフィム
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式ニップルです。
    用途灌水用資材
  • 液肥混入器(プラスインジェクター) ネタフィム

    液肥混入器(プラスインジェクター)

    ネタフィム
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
    用途灌水用資材タイプFモデル 10L水量(L/min)最低作動:10寸法(inch)3/4吸入量(L/min)最大液肥:3.8水圧最大使用:8bar
  • チーズコネクター17mm×3/4”オスネジ ネタフィム

    チーズコネクター17mm×3/4”オスネジ

    ネタフィム
    449税込494
    1個
    当日出荷
    点滴パイプ用のチーズコネクターです。
    用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
  • インラインプレッシャーネット ネタフィム

    インラインプレッシャーネット

    ネタフィム
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製の減圧弁です。
    用途灌水用資材仕様3/4” メス/メス 1.1bar最大流量(L/min)16水圧吐出:1.1bar、最大:10bar最小流量(L/min)1
  • これエエやん 支持バンド 塩ビ管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 支持バンド 塩ビ管

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
  • これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
    仕様7mm角用材質黄銅呼び径13・20兼用
  • L型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • L型 ニップル  6ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 6ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • ホースニップル 3WAY セフティー3

    ホースニップル 3WAY

    セフティー3
    218税込240
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。太いホースを分岐します。ホースとホースの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)25適合ホース内径(Φmm)15~19
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐。材質(本体)ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 衛生カップリング オス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所

    衛生カップリング オス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)

    岩崎製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製タケノコスリム
  • アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き

    岩崎製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    付属品鉄鎖付き材質アルミ製
  • 耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • 異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途直径の違うホースとホースを接続ホワイト/マリンブルー質量(g)0接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15
  • 6mmストレート(10個入) グローベン

    6mmストレート(10個入)

    グローベン
    519税込571
    1袋
    翌日出荷
    16mmポリチューブから6mmポリチューブを分岐する場合や、6mmポリチューブ同士を延長する時に使用します。
    トラスコ品番124-7035質量(g)5
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40取付ねじG1/2蛇口取付形状止めねじ型
  • 元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
    材質POM、ABS、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~20接続PL70-50蛇口取付形状止めねじ型
  • ニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニップルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
    材質POM、ABS、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • 減圧器用アダプター 1PCS セフティー3

    減圧器用アダプター 1PCS

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様1個入材質ABS・PP質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×85×38適合ホース内径(Φmm)4
  • エンドストッパー 石本マオラン

    エンドストッパー

    石本マオラン(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • 入口ジョイント 石本マオラン

    入口ジョイント

    石本マオラン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • ポットスパイク サンホープ

    ポットスパイク

    サンホープ
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
    チューブ(LT74・LT5535・KT53)を固定するスパイク。
    仕様チューブ用適合チューブLT74、LT5535、LT53
  • 分岐アダプター カクダイ

    分岐アダプター

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途塩ビ管接続用材質PP取付ねじRc3/4
  • ネジ口金 カクダイ

    ネジ口金

    カクダイ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    流路内径(Φmm)9
  • 固定金具 カクダイ

    固定金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    用途ポーラスパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用全長(mm)122
  • L型コネクター タカギ

    L型コネクター

    タカギ(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
    用途ホースとニップル接続用。適合ニップル/タカギ製ニップル全種類材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース
  • ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • 屋外ホース用ウルトラファインバブルジョイント付接続ニップル KVK

    屋外ホース用ウルトラファインバブルジョイント付接続ニップル

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    仕様ウルトラファインバブル発生器付、屋外ホース用
  • ホースジョイント(CG) タカギ

    ホースジョイント(CG)

    タカギ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)64接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    まとめ買い ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    1,388税込1,527
    1箱(10個)
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • 大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース GAONA(ガオナ)

    途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • 屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用) カクダイ

    屋外用ホース接続セット(TOTOねじ式カップリング水栓用)

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジW20山14。パッキン付き。内径11~15×外径16~20ミリホース用。567-013、568-312のセット。流路内径9ミリ
    材質PP、黄銅
  • 雄ネジ竹の子 38mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 38mm

    カクイチ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ホース内径38mm用。オスネジサイズG1-1/2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×44適合ホース内径(Φmm)38
  • ホースニップル 6mm カクイチ

    ホースニップル 6mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具