994件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント KVK

    ホースジョイント

    KVK
    769税込846
    1個
    当日出荷
    仕様屋外散水ホース用接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂
  • マチノオス接手 カクダイ

    マチノオス接手

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプ用材質POM
  • ミニプラグ カクダイ

    ミニプラグ

    カクダイ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    使用しない穴をふさぎます。
    材質黄銅取付ねじM6×1.0
  • プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブの末端に取付け、止水することができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • ホース継手バンドセット ノーブランド

    ホース継手バンドセット

    ノーブランド
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    延長・補修用にホースとホースをつなげます。
    用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個材質(継手)プラスチック製材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホースは接続したまま、ダイヤル操作で横・下への送水方向を切り替え。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5493
  • ホースジョイント(CG) タカギ

    ホースジョイント(CG)

    タカギ
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)64接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ワンタッチパイプセット 散水ホース GAONA(ガオナ)

    ワンタッチパイプセット 散水ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    9日以内出荷
    ◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    ワンタッチジョイントセット ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 延長用ホース接手 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    延長用ホース接手 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • LT兼用継手 住化アグリテック

    LT兼用継手

    住化アグリテック
    289税込318
    1個
    12日以内出荷
    用途L型T型兼用の継手です。
  • 丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ

    丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個(1個)
    翌日出荷
    強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
    用途材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
  • ホースニップル 8mm カクイチ

    ホースニップル 8mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
  • 雄ネジ竹の子 15mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 15mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)90×18
  • ホースカップリング 19mm カクイチ

    ホースカップリング 19mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)100×22
  • ホースカップリング 50mm カクイチ

    ホースカップリング 50mm

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • 簡単蛇口口金Φ15 アイリスオーヤマ

    簡単蛇口口金Φ15

    アイリスオーヤマ
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ホースを蛇口に直接つなぐことができる蛇口口金です。適合蛇口: 万能ホーム水栓、自在水栓。適合ホース内径:15~18mm
    用途ホースを直接蛇口に簡単接続適合【蛇口】万能ホーム水栓、自在水栓材質ABS樹脂、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド取り付け時:44×44×57適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 延長グリップ カクダイ

    延長グリップ

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    グラウンドノズルの延長用補助グリップです。
    材質PP
  • 泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
    材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
  • ネジ口金セット カクダイ

    ネジ口金セット

    カクダイ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    568-310、568-312のセット
  • ネジ口金(16ミリパイプ用) カクダイ

    ネジ口金(16ミリパイプ用)

    カクダイ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP/黄銅取付ねじW26山20流路内径(Φmm)9
  • ホーセンド(大) カクダイ

    ホーセンド(大)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    内径18×外径24~25mmホース用
    材質PP/POM適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
  • ニップル 25×20 カクダイ

    ニップル 25×20

    カクダイ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    屋外用塩ビ配管部材
    材質PP呼び径25×20
  • ワン取出し 13×20 カクダイ

    ワン取出し 13×20

    カクダイ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    取付ネジはアダプターを付けるとG1/2、外すとG3/4。パッキン付き
    材質POM/PP
  • 分岐接手セット カクダイ

    分岐接手セット

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • 散水チューブ接手(タケノコ式) カクダイ

    散水チューブ接手(タケノコ式)

    カクダイ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    内径15・18mmホース用。ナット回転式
    材質ABS/PP適合ホース内径(Φmm)15/18
  • 蛇口ニップル(DBR) タカギ

    蛇口ニップル(DBR)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
  • ホースコネクター 三洋化成

    ホースコネクター

    三洋化成
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わず取付けできるプラグへのホース接続具です
  • ホースジョイント 三洋化成

    ホースジョイント

    三洋化成
    359税込395
    1個
    当日出荷
    工具を使わず補修・延長ができるホースどうしの接続具です
  • 蛇口プラグ 三洋化成

    蛇口プラグ

    三洋化成
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水圧の力で蛇口に密着、水漏れを防ぐ蛇口接続具です
  • 七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ” 七星科学研究所

    七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”

    七星科学研究所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
    用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
  • プラグ ネタフィム

    プラグ

    ネタフィム
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式プラグです。
    用途灌水用資材
  • 減径ブッシング ネタフィム

    減径ブッシング

    ネタフィム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式継手です。径が異なる配管の接続に使用できます。
    用途灌水用資材
  • エルボ―コネクター ネタフィム

    エルボ―コネクター

    ネタフィム
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式L字型継手(メス)です。
    用途灌水用資材タイプメス
  • スタートコネクター用プラグ ネタフィム

    スタートコネクター用プラグ

    ネタフィム
    55税込61
    1個
    6日以内出荷
    スタートコネクターに接続するプラグです。
    用途灌水用資材適合スタートコネクター

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具