絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 散水ノズル

353件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地下散水栓ジョイントパイプタイマー用 タカギ

    地下散水栓ジョイントパイプタイマー用

    タカギ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
    呼び径13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)管用平行ねじ呼び径G1/2
  • レギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    レギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱ができ、使い分けに便利。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【ワンタッチ】着脱が簡単なノズルです。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • コイルホース用散水ノズル セフティー3

    コイルホース用散水ノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コイルホース用の散水ノズルです。水形はジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミストです。
    用途コイルホース用交換部品。材質ABS・NYLON・TPR耐熱温度(℃)0~40シャワー種類ジョウロ・シャワー大・シャワー小・ジェット・ヨコ・溢水・ミスト耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン
  • マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3

    マイクロ灌水ノズル ミスト

    セフティー3(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
  • アクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    アクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • 散水ジェットロングノズル セフティー3

    散水ジェットロングノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。
    用途農機具の洗浄・洗車。仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角材質アタッチメント:ABS樹脂全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含)材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12~15/20適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
  • ロケットノズル カクダイ

    ロケットノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
    付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛適合ホース内径(Φmm)15~18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • 洗浄ガン 明治機械製作所

    洗浄ガン

    明治機械製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
    用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス圧力(MPa)標準水道:0.3
  • 散水ノズルスタンド JEJアステージ

    散水ノズルスタンド

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」 サビにくい18-8ステンレス仕様。 ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置
    材質本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン質量(g)約210適合範囲フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×255×230(スライドバー含む)
  • タカギ ノズルシックスW タカギ

    タカギ ノズルシックスW

    タカギ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
    間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
  • アクアガンS後レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS後レバー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×55×215適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間

    ZETTOナノバブル搭載ノズル

    水空間
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
    用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
  • プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    プロノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-02
  • 5分岐コネクター4mm×5 タカギ

    5分岐コネクター4mm×5

    タカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
    質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
  • ショートノズル タカギ

    ショートノズル

    タカギ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー
  • ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-73
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • メタル ワンタッチノズル YM77864 浅香工業

    メタル ワンタッチノズル YM77864

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
    用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
  • ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター

    グリーンライフ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ニュースプレックス コック付き サカタのタネ

    ニュースプレックス コック付き

    サカタのタネ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    面倒な液肥散布もこれ1台で簡単にできます
  • プロノズル(Bctype)コック 栄ヒルズ

    プロノズル(Bctype)コック

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 水流式フォーマー ニイタカ

    水流式フォーマー

    ニイタカ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
    タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270適合ホース外径(Φmm)22適合ホース内径(Φmm)12~15TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • カクマルパチット蛇口(CG) タカギ

    カクマルパチット蛇口(CG)

    タカギ
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    カクマルパチット蛇口(FJ)、蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • プログリップスクラブ CG タカギ

    プログリップスクラブ CG

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。 井戸水で使用しないで下さい。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)280適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
  • 散水お掃除ブラシ セフティー3

    散水お掃除ブラシ

    セフティー3
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
    用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・PE耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
  • シャワーノズル6 カクダイ

    シャワーノズル6

    カクダイ
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 洗浄用ホースのみ 岩崎製作所

    洗浄用ホースのみ

    岩崎製作所
    2,498税込2,748
    1本
    欠品中
    JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースです。JZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっております。ホース内径(19Φmm)
    用途散水・農業・農水・グラウンド・林業全長(m)ホース:8適合ホース内径(Φmm)19
  • リフトメタル(カバーなし) タカギ

    リフトメタル(カバーなし)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
    用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
    サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
    付属品バンド材質黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-23シャワー種類直射・噴霧
  • 蛇口ニップルセット カラー セフティー3

    蛇口ニップルセット カラー

    セフティー3(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
    用途蛇口とホースの接続。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ミストスプリンクラー タカギ

    ミストスプリンクラー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
    トラスコ品番381-4025適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~8適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類噴水状
  • パチットアダプター(CG) タカギ

    パチットアダプター(CG)

    タカギ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
    用途タカギ製散水用品専用材質(主要部)ABS樹脂寸法(mm)100×39×120質量(g)18
  • コンパクトメタルノズル タカギ

    コンパクトメタルノズル

    タカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
    用途園芸・清掃に。トラスコ品番362-4403高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
  • メタルロング伸縮散水ノズル セフティー3

    メタルロング伸縮散水ノズル

    セフティー3(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタルシャワー種類4パターン
散水ノズル