絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 散水ノズル

353件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-76
  • シャワーノズル6 カクダイ

    シャワーノズル6

    カクダイ
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • ホースリール 交換用ノズル TRUSCO

    ホースリール 交換用ノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
    用途園芸散水。清掃。トラスコ品番855-2632材質ABS樹脂高さ(mm)210質量(g)236適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類4種類2018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • タフギア フックノズル タカギ

    タフギア フックノズル

    タカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    吐水レバーを握ると連動してストッパーが自動的にロックするラクロックノズルを採用しています。バケツなどにフックでひっかけることができます。
    トラスコ品番835-9917材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)2018年トラスコ掲載ページ9 1302
  • 散水ノズル カラー セフティー3

    散水ノズル カラー

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
  • レバースプレー カクダイ

    レバースプレー

    カクダイ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    適合内径15・18ミリホース用材質亜鉛高さ(mm)185適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • ミストスプリンクラー タカギ

    ミストスプリンクラー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
    トラスコ品番381-4025適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~8適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類噴水状
  • スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズ

    スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 180度

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
  • ワンタッチアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • SPレギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    SPレギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • ロングプッシュノズル TOYOX(トヨックス)

    ロングプッシュノズル

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節
  • バンプノズルW タカギ

    バンプノズルW

    タカギ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
  • ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ

    グリーンライフ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • リフトメタル(カバーなし) タカギ

    リフトメタル(カバーなし)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
    用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) GAONA(ガオナ)

    シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15アズワン品番64-5154-87シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
  • シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用 グリーンライフ

    シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100
  • メタルロング伸縮散水ノズル セフティー3

    メタルロング伸縮散水ノズル

    セフティー3(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタルシャワー種類4パターン
  • コネクター カラー セフティー3

    コネクター カラー

    セフティー3(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
    用途ニップルとホースの接続。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ジェニアス50m用ハンドル グリーンライフ

    ジェニアス50m用ハンドル

    グリーンライフ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途GR50GNF用ハンドル適合GR50GNF材質ポリプロピレン
  • ジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクター グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクター

    グリーンライフ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホースコネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
  • 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ

    散水ノズル ノズルシックスS(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
  • プレミアムハイブリッドシャワーノズル GARDENA(ガルデナ)

    プレミアムハイブリッドシャワーノズル

    GARDENA(ガルデナ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    5通りの散水パターンがあり便利
    用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
  • コンパクトヘッドロングノズル セフティー3

    コンパクトヘッドロングノズル

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
  • 蛇口ニップルセット カラー セフティー3

    蛇口ニップルセット カラー

    セフティー3(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
    用途蛇口とホースの接続。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ

    ガーデンステンレスホース

    ファミリー・ライフ
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!。優れた耐久性、絡まりにくい、サビにも強い。10種の切替ノズル(代表例):シャワー、コーン、フル、ミスト、センター、フラット、ジェット。タイヤの下でもストレスなし!
    セット内容ホース本体×1、ガン部×1材質ホース部:ステンレス・PVC、コネクタ部:ABS樹脂、ガン部:ABS樹脂・ポリプロピレン
  • LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッド

    LN-2型レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
    仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
  • SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
  • 蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3

    蛇口用散水ノズルホルダー

    セフティー3
    419税込461
    1個
    当日出荷
    蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
  • コンパクト洗浄ノズル セフティー3

    コンパクト洗浄ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
    用途洗浄・洗車用ノズル。材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類広角・直噴
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。5種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタル寸法(mm)125×210×60シャワー種類5パターン(ジェット・広角・霧・シャワー強・シャワー弱)
  • ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
    用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
  • ソフトレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソフトレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
  • ジェニアス30m用ハンドル グリーンライフ

    ジェニアス30m用ハンドル

    グリーンライフ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途GR30GNF用ハンドル適合GR30GNF材質ポリプロピレン
散水ノズル