絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- タカギ(47)
- セフティー3(44)
- GAONA(ガオナ)(34)
- グリーンライフ(30)
- カクダイ(22)
- アイリスオーヤマ(21)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- エスコ(15)
- 岩崎製作所(15)
- 栄ヒルズ(9)
- 浅香工業(8)
- コンパル(6)
- GARDEN FRIENDS(6)
- TRUSCO(5)
- 三洋化成(4)
- 日立製作所(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- マルナカ(3)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上

散水用逆止弁付ワンタッチノズル
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI
岩崎製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
スパイラルジェットノズル
セフティー3¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
SPアクアネットミニノズル
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製シャワー種類停止・直射・噴霧
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
コイルホーススタンド
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
PCノズルM
三洋化成¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ¥969税込¥1,0661個翌々日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。握りやすい前レバータイプです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×64×228適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ¥969税込¥1,0661個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×52×165適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
マルチレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。仕様ねじれ防止機能付質量(g)200
大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
園芸ノズル G-GARDEN
グリーンライフ¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレス色サンドグレー質量(g)約220長さ(cm)約31耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
園芸ノズル G-GARDEN LONG
グリーンライフ¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレス色サンドグレー質量(g)約260長さ(cm)約55耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
散水ノズル 水量調節レバー付
GARDEN FRIENDS¥899税込¥9891個5日以内出荷お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に。固定できる水量調節レバー付。水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン。10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
泡タンク付き散水ノズル
エピオス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。用途洗車や植物の水やりセット内容本体・タンク材質ABS・TPR・AS・ステンレス・寸法(mm)60×220×165タンク容量(mL)約100個装化粧箱使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料適合ホース内径(Φmm)約12~15
HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット
グリーンライフ¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷用途HR-L用ハンドル適合HR-L・HR-L(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
JETアクアガン
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081台5日以内出荷メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。色ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
コイルホースNEXT7.5m
SK11¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6
凍結割れに強い散水ノズル
セフティー3¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
ミキサーガン
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
グラウンドノズル(流量調節つき)
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/NBR/PP/POM
グラウンドノズル(20)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/NBR/PP/POM
シルクノズル
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
清流・シャワーロングノズル92cm
コンパル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
メタルNEW・堅強ノズル
コンパル¥2,298税込¥2,5281個当日出荷9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
スーパージェットノズル
コンパル¥999税込¥1,0991個翌々日出荷プラ製で軽い「ジェット噴射」の散水ノズル 女性にも操作しやすい軽量タイプ 勢いのあるジェットからソフトな拡散の2通りの水流が選べる ガーデニングからお庭のお掃除に使える 園芸、散水、洗車、玄関のドロ落とし、壁面清掃等の屋外の便利散水ノズル材質ABS樹脂合成ゴム他質量(g)158全長(cm)約19シャワー種類ジェット直射/広拡散
マルチウォーターシャワー
後藤¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類
フルカバーHREX用アクアガン
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧