6ページ目: スプリンクラー

310件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパー高圧用 サンホープ

    ストッパー高圧用

    サンホープ
    ¥479税込¥527
    1個
    6日以内出荷
    スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
    仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.4、(閉)0.24
  • スタートジョイント サンホープ

    スタートジョイント

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプに挿し、ドリップソーカーを接続する部品。
    適合ジョイント4mm用
  • アンチミスト サンホープ

    アンチミスト

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    青ノズルと併用で霧になりにくい 霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。
    適合DN885青ノズル専用使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • バルブ用スパイク 工進

    バルブ用スパイク

    工進
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025401
  • タケノコニップル(25mm) 工進

    タケノコニップル(25mm)

    工進
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号11042303
  • アルミ立上り管 400m/m 工進

    アルミ立上り管 400m/m

    工進
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025201
  • ホースクミ 工進

    ホースクミ

    工進
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23803202
  • 取扱説明書 工進

    取扱説明書

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23025110
  • ミニポップアップ回転試験済品 工進

    ミニポップアップ回転試験済品

    工進
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23803901
  • フラッシングバルブネジ式 工進

    フラッシングバルブネジ式

    工進
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23024802
  • スパイク 工進

    スパイク

    工進
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SP-25-AAF-0など部品番号23024201
  • PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
    用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
  • ブッシング カクダイ

    ブッシング

    カクダイ
    ¥479税込¥527
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。
    材質PP呼び径25×20
  • 水やりセット カクダイ

    水やりセット

    カクダイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できます
    セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
    用途ガーデン商材材質アルミニウム、PP
  • スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品 工進

    スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品

    工進
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • チューブカッター RAINBIRD

    チューブカッター

    RAINBIRD
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
  • エミッター差込工具 RAINBIRD

    エミッター差込工具

    RAINBIRD
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
  • Easy Fit 継手 RAINBIRD

    Easy Fit 継手

    RAINBIRD
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷
    16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
    用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
  • 6mm分配チューブ RAINBIRD

    6mm分配チューブ

    RAINBIRD
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    3日以内出荷
    ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド UV耐性ポリエチレン樹脂です。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水色黒全長(m)30型番XQ-100耐圧(bar)0~4.1チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
  • XFDブランクチューブ RAINBIRD

    XFDブランクチューブ

    RAINBIRD
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    91日以内出荷
    穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。 埋設使用可能です。
    用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.2色茶全長(m)150型番XFD500チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
  • DBLブランクチューブ RAINBIRD

    DBLブランクチューブ

    RAINBIRD
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    91日以内出荷
    穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。
    用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.15色黒全長(m)100型番DBL100チューブ外径×内径(mm)16×13.7
  • 乾電池式 コントローラー RAINBIRD

    乾電池式 コントローラー

    RAINBIRD
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
    用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6奥行き(cm)6.15
  • スイングジョイント RAINBIRD

    スイングジョイント

    RAINBIRD
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
    用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
  • スイングアッセンブリー RAINBIRD

    スイングアッセンブリー

    RAINBIRD
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
    用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
  • Y形フィルター RAINBIRD

    Y形フィルター

    RAINBIRD
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
    用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
  • ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー RAINBIRD

    ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー

    RAINBIRD
    ¥729税込¥802
    1本
    3日以内出荷
    長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
    用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
  • ゼリスプレー RAINBIRD

    ゼリスプレー

    RAINBIRD
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
  • ゼリバグエミッター RAINBIRD

    ゼリバグエミッター

    RAINBIRD
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
    用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
  • インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)

    RAINBIRD
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
  • インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08) RAINBIRD

    インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)

    RAINBIRD
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1
  • 樹脂アダプター RAINBIRD

    樹脂アダプター

    RAINBIRD
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止
    用途1800ノズルへの直接取り付け口径(Φmm)13型番PA-8S取付口NPT メスねじ
  • 1800ノズル R-VANストリップシリーズ RAINBIRD

    1800ノズル R-VANストリップシリーズ

    RAINBIRD
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
  • 1800ノズル R-VAN全円シリーズ RAINBIRD

    1800ノズル R-VAN全円シリーズ

    RAINBIRD
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
  • ロータンクボールタップ(マルチタイプ) エスコ

    ロータンクボールタップ(マルチタイプ)

    エスコ
    ¥6,430税込¥7,073
    1個
    翌日出荷
    仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。材質POM、黄銅ねじ径G1/2”
  • スプレイヘッド13 カクダイ

    スプレイヘッド13

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーのヘッドです。
    トラスコ品番773-5928材質黄銅質量(g)2352018年トラスコ掲載ページ9 1323
  • 二丁鎌 毛引 大 BIGMAN(ビッグマン)

    二丁鎌 毛引 大

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質樫幅(mm)【筋付け】1~95刃数2枚寸法(mm)120×112×53質量(g)164
  • 樹脂製電磁弁ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    樹脂製電磁弁ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
  • パンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    3mm用
スプリンクラー