2ページ目: スプリンクラー

310件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイ

    ミニスプリンクラー(スパイク)

    カクダイ(4件のレビュー)
    719税込791
    1袋(3個)ほか
    当日出荷
    仕様水量調節付き散水角度:360°
  • ポットスプリンクラー噴水 タカギ

    ポットスプリンクラー噴水

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 噴水のように水をまきます。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2633材質ポリプロピレン(PP)タイプ上向噴水散水範囲(m)0.3~0.9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。円形および扇状に散水ができます。水圧が0.15MPa以下の場合、正常に回転作動しないことがあります。使用条件や水圧、流量等により散水状態は変わります。360度回転・部分回転兼用(約60~310度)
    用途散水用材質黄銅使用圧力(MPa)0.15~0.3最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)【散水】360(扇形)取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.6流量(L/min)動水圧(Mpa)0.1:9.2、0.2:13.9、0.3:17.1、0.4:19.2散水範囲(m)13~16
  • チューブコネクター サンホープ

    チューブコネクター

    サンホープ(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
    用途ポリパイプの穴あけ用に。
  • 逆止弁 サンホープ

    逆止弁

    サンホープ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
  • フラッシングバルブ マサル工業

    フラッシングバルブ

    マサル工業(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
    用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーペン サンホープ

    スプレーペン

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
    使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)
  • 万能スプリンクラー カクダイ

    万能スプリンクラー

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    セット内容スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114)ノズル口径(Φmm)4
  • ポットスプリンクラーシャワー タカギ

    ポットスプリンクラーシャワー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 下方向(地面方向)に散水します。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2609材質ポリプロピレン(PP)タイプ下向シャワー散水範囲(m)0.1~0.2適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • フラッシングバルブ サンホープ

    フラッシングバルブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
    仕様高圧用規格3/4"オス作動圧力範囲(MPa)0.17
  • スリースバルブ サンホープ

    スリースバルブ

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    配管途中につけるバルブ。
  • ミニスプリンクラー カクダイ

    ミニスプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に差込んで散水。上部をまわして水量調節ができます。
    仕様散水角度:360°材質PP
  • ミニスプレイ360° カクダイ

    ミニスプレイ360°

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水量(L/min)6.2(0.2MPa)散水範囲(m)2.1(0.2MPa)
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • チューブ サンホープ

    チューブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • Cネジ サンホープ

    Cネジ

    サンホープ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
    規格Cタイプ(4mmチューブ用)
  • ボールドライブスプリンクラー サンホープ

    ボールドライブスプリンクラー

    サンホープ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    回転部内蔵型で風の影響を受けにくく、小枝や雑草などの妨害に強い。
  • 金属バーブ サンホープ

    金属バーブ

    サンホープ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    全回転
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
  • ポットスプリンクラーやわらか タカギ

    ポットスプリンクラーやわらか

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付) サンホープ

    逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)

    サンホープ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
    用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ7
  • 塩ビ式ハンガースプレーセット サンホープ

    塩ビ式ハンガースプレーセット

    サンホープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
  • ストッパー低圧用 サンホープ

    ストッパー低圧用

    サンホープ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
    仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
    用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
  • スプリンクラー 2方向 セフティー3

    スプリンクラー 2方向

    セフティー3
    799税込879
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
  • 硬質・定量ドリッパー16mm サンホープ

    硬質・定量ドリッパー16mm

    サンホープ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
    寸法(mm)16長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35散水量(L/時)1.6
  • スタートオスアダプター サンホープ

    スタートオスアダプター

    サンホープ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のスタート。
  • ポリ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ) サンホープ

    ポリ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)

    サンホープ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
  • Aネジ サンホープ

    Aネジ

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。サンライザーセットやポータブルセット等の地面から立上式のセット商品に。
    規格1/2"M
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • マイクロミスト 取付部無し サンホープ

    マイクロミスト 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • キャップ サンホープ

    キャップ

    サンホープ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管の末端を止めるキャップ。
スプリンクラー