カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(162)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- RAINBIRD(28)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エスコ(2)
- 中部ビニール工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト

ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
マイクロミスト 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
ミストスプレーセット
タカギ(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。用途散水用仕様スプリンクラースタンド付トラスコ品番758-2650セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
ダブルウォールドリップチューブ
サンホープ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。使用圧力(MPa)0.015~0.08折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)(点滴)10散水量(L/時)7.45(1m当)
アップサイドダウン 取付部無しストッパー付
サンホープ¥979税込¥1,0771個当日出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付
サンホープ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
アップサイドダウン Cネジタイプ
サンホープ(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ8
ビッグスイベル 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
マイクロミスト Cネジタイプ
サンホープ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から6日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
スプリンクラー
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
立ち上がり付チーズ
中部ビニール工業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。用途ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40
ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)
マサル工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から9日以内出荷材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
ミストスプリンクラー13
カクダイ(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
ポリ式サンライザーセット用取出
サンホープ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
アップサイドダウン Bネジタイプ
サンホープ¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
XFドリップライン 継手
RAINBIRD¥249~税込¥274~1個3日以内出荷XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可