カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(162)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- RAINBIRD(28)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エスコ(2)
- 中部ビニール工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト

マイクロスプレー Bネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
メタルパルススプリンクラー
タカギ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷芝生や庭木の散水に最適な、円形・扇状に水をまくメタル製のパルスタイプです。散水範囲は直径19-22m。塩ビ管などに締めこみ、シールテープを巻いてください。成分金属材料:しんちゅう、ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×178×60ねじ規格R3/4
インパクトスプリンクラー MAXI-PAW
RAINBIRD¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0
アップサイドダウン Cネジ7mmタイプ
サンホープ(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
チューブ用ジョイント
サンホープ(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。仕様4ウェイマニホルド適合チューブ4分岐適合チューブLT5535、LT53
アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付
サンホープ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等色(ノズルチップ)青方向下向き専用散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2
スモールスイベル 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥469税込¥5161個欠品中霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)
RAINBIRD¥24,980税込¥27,4781台欠品中30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5
スプリンクラー 3500シリーズ
RAINBIRD¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8
1800ノズル HE-VANシリーズ
RAINBIRD¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
PCパートサークルスプリンクラー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷安定性のある土台付。 設定した範囲に散水できるスプリンクラーです。 水圧によって水の飛距離が変化します。用途スプリンクラーとして。材質ポリアセタール口径(mm)3
オクタフロー(ドリッパー)
サンホープ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか6日以内出荷流量の調節できるドリッパー。止水も可能。仕様バーブ式使用圧力(MPa)0.1ノズル流量調整可能適合チューブLT5535、LT53散水量(L/時)0~40
アンチインセクト 取付部無し
サンホープ¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2