カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(162)
- カクダイ(37)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- RAINBIRD(28)
- セフティー3(11)
- タカギ(11)
- 工進(9)
- マサル工業(8)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エスコ(2)
- 中部ビニール工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト

サイドストリップ右設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSS茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置右散水量(L/分)0.7
サイドストリップ左設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSSアイボリー使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置左散水量(L/分)0.7
サイドストリップ中央設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSS濃茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ9設置位置中央散水量(L/分)1.4
塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)
サンホープ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30
マイクロミスト Fネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から6日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥599税込¥6591個6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ダウンスプレーCタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個9日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
プラスフォッガー用ノズル
サンホープ¥419税込¥4611個6日以内出荷プラスフォッガー(DN740)用のノズル。仕様ハウジング付適合DN740色(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.4~0.5散水量(L/分)0.117
フリーハンガー
マサル工業¥629~税込¥692~1個5日以内出荷から8日以内出荷頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン寸法W(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応取付間隔(cm)90~100高さ(m)0.7~1.5
ツリパイ散水セットⅡ
マサル工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.15/0.20
4分岐ドリップ
カクダイ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ材質PP、PVCホース長さ(mm)500
スプリンクラー
カクダイ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅質量(g)270取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
ロータリースプリンクラー
エスコ(1件のレビュー)¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13散水範囲(m2)539
ユニカップリングタイプ25mmホースセット
サンホープ¥97,980税込¥107,7781個6日以内出荷継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。用途露地の散水や防塵などに。セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25種別1インチハンディホースセット ユニオン式