絞り込み
タンク容量(L)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】

    工進(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22
  • 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

    工進(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
    用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
  • エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L SIS

    エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L

    SIS
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。
    タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
    質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
  • 背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】 工進

    エンジン式洗浄動噴 DM-30 エンジン部品【GB131LN-100】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番DM-30-AAA-4エンジン型式GB131LN-100
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
    用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58
  • 新ジェットカクハンキ G1/4 麻場

    新ジェットカクハンキ G1/4

    麻場(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
  • 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進

    背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)

    工進(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
    用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
    質量(kg)8.7種類エンジン式最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)薬剤タンク容量(L)23エンジン総排気量(cm3)35.5
  • エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1
  • エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)

    エンジン背負動力噴霧機

    BIGM(丸山製作所)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
    質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
  • 車輪付ハンドルASSY(ガードマン用) 麻場

    車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)

    麻場
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。 ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
    質量(kg)3全長(cm)161高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ

    麻場
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH50-AAA-1
  • バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場

    バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

    麻場
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
  • バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場

    バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場

    麻場
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • 背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    背負動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    パワフルツインポンプ搭載
    用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布に吸水量(L/min)7.1
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • 背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    背負い式エンジン動噴 ES-10/ES-10DX/ES-15DX(ES-10-AAA-2/ES-10DX-AAA-2/ES-15DX-AAA-2) エンジン部品
    用途部品の交換に
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)
    質量(kg)35種類エンジン定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)548×525×410
  • モーターセット動噴 丸山製作所

    モーターセット動噴

    丸山製作所
    259,800税込285,780
    1台
    欠品中
    使用場所を問わない100Ⅴ仕様。丸山独自の強制平弁機構。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
    質量(kg)30.1モーター出力(kW)0.75/100V最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}給水量(L/分)50Hz:7.7 60Hz:9.4電源コード2.0mm2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)570×450×365アンペア50Hz:10.5 60Hz:12.0(A)
  • アドバンスフロー動噴(単体) 丸山製作所

    アドバンスフロー動噴(単体)

    丸山製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    表面処理MFC処理により高い耐久性を実現 。丸山独自の強制平弁機構 。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
    寸法(mm)Vプーリー:178(A-2)質量(kg)14最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0{40}(1.5{15})給水量(L/分)32~37(50)所要動力(kW)2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)回転速度800~900(1200)(rpm)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)449×271×359
  • 自走セット動噴MLSL3319 丸山製作所

    自走セット動噴MLSL3319

    丸山製作所
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。
    その他【動力噴霧器】MS319長さ(mm)1120幅(mm)700質量(kg)98高さ(mm)950寸法【噴霧ホース】Φ8.5×100m定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa[kgf/cm2])5エンジンタイプGB131LN始動方式リコイルスタータ吸水量(L/min)21.6
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器