絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
「タンク容量(L)」から絞り込む

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴
丸山製作所¥1,698,000税込¥1,867,8001台5日以内出荷ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
エンジンブロワー
丸山製作所¥98,980税込¥108,8781台5日以内出荷・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
自走セット動噴
丸山製作所¥429,800税込¥472,7801台5日以内出荷機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
1ch ラジコン動噴
丸山製作所¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6
自走ラジコン動噴
丸山製作所¥679,800~税込¥747,780~1台5日以内出荷定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴
丸山製作所¥1,698,000税込¥1,867,8001台5日以内出荷ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
背負動力散布機 GD30
ECHO(エコー)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】13ホース長さ(m)【散布可能】30まで乾燥質量(kg)8.5燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
ポータブル動噴 GEP2L
ECHO(エコー)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷ポータブルエンジン動噴。除草剤の散布・ガーデニングや野菜の防除・お庭などの中木の防除に!付属品噴霧用ホース10m・小型鉄砲ノズル形式ピストンポンプタンク容量(L)【薬液タンク】50乾燥質量(kg)6.7燃料タンク容量(L)0.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)330×295×320ポンプ圧2.5 MPa排気量(cm3)22.8
背負動力散布機 GD50
ECHO(エコー)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷ecoエンジンを搭載した高性能モデル。1キロ剤対応。付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】23ホース長さ(m)【散布可能】50まで乾燥質量(kg)12.2燃料タンク容量(L)1.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×520×740排気量(cm3)50.8
背負式動力散布機 DME305G-13
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
背負式動力噴霧機 SHRE105G
共立¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力噴霧機 SHRE15G
共立¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
自走式キャリー動噴 VSC357G-8B
共立¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。型式【ポンプ】SP357燃料ガソリン寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100常用圧力(MPa)【ポンプ】4エンジン部最大出力3kW乾燥質量(kg)110始動方式リコイル吸水量(L/min)23.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915走行タイプ前進1速、ミッション
背負式動力噴霧機 SHRE105G/U
共立¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力散布機 DMC606G
共立¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】標準装備タンク容量(L)【薬液タンク】26ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55乾燥質量(kg)12.3燃料タンク容量(L)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740排気量(cm3)58.2
背負式動力噴霧機 SHPE1517G
共立¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力噴霧機 SHRE20G
共立¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」
麻場¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。仕様4サイクル:HONDA GX25型式プランジャ式質量(kg)9タンク容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5吐出量(L/min)7燃料タンク容量(L)0.53
背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」
麻場¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式プランジャ式質量(kg)8.8タンク容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L)7.0/min
背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」
麻場¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式カスケード式質量(kg)7タンク容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L/min)1~9
背のう樹脂噴霧器 SP-10J1
麻場¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。質量(kg)4最高圧力(MPa)0.7液量(L)溶液:10
動力散布機
初田工業¥148,900税込¥163,7901台3日以内出荷優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。用途除草剤等の散布最大吐出量粉:9kg/min、粒:20kg/min排気量(mL)60.9乾燥質量(kg)12.1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×530×810薬剤タンク容量(L)28エンジン型式丸山CD600D
エンジンセット動噴 HPE4040
共立¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)37.5ポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
エンジンセット動噴 HPE4040L
共立¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)41.3エンジンタイプGB181LLポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
背負動力散布機 DME410FT-23
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.8燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
エンジンセット動噴 SPE6170
共立¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)35.9ポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
プランジャー式動噴 HP1400/1
共立¥569,800税込¥626,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470最高圧力(MPa)4乾燥質量(kg)39.5噴霧量(L/min)99~127所要動力(kW)12.9(最大)
エンジンセット動噴 HPE3040
共立¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)32ポンプHP304吸水量(L/min)22始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN
背負動力散布機 DMC710FT
共立¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60乾燥質量(kg)12.6燃料タンク容量(L)2排気量(cm3)58.2
背負動力散布機 DME410F
共立¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.3燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
タンクキャリー動噴 TK801HP
共立¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)乾燥質量(kg)41燃料タンク容量(L)0.59ポンプ2連ピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.8使用ホース7.5mm×50m圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
モーターポータブル動噴 MHP-034A
共立¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷容量(L)【収納箱】34寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230ノズル立木防除用噴口乾燥質量(kg)9.3ポンプ2連プランジャー式吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz)使用ホース7.5mm×10m圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
エンジンセット動噴 HPE3040L
共立¥389,800税込¥428,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)35.6エンジンタイプGB131LLポンプHP304吸水量(L/min)22始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】3
エンジンセット動噴 SPE4570L
共立¥389,800税込¥428,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406最高圧力(MPa)【ポンプ】5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)38.7エンジンタイプGB181LLポンプSP457吸水量(L/min)31.3始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
タンクキャリー動噴 TK25P
共立¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)乾燥質量(kg)22.5燃料タンク容量(L)0.8ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.3使用ホース7.5mm×20m圧力(MPa)【ポンプ】~2.4
ピストン式動噴 SP357
共立¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)11噴霧量(L/min)17.4~28.9所要動力(kW)1.8~3.0
モーターポータブル動噴 MHP-064
共立¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷容量(L)【収納箱】35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×255×240ノズルカスタムノズル乾燥質量(kg)13.8ポンプ2連プランジャー式吸水量(L/min)【ポンプ】5.7(50Hz)・6.8(60Hz)使用ホース8.5mm×10m圧力(MPa)【ポンプ】~3.4
背負動力散布機 DMC810FT
共立¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×505×790ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.4燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
プランジャー式動噴 HP920/2
共立¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×326×430最高圧力(MPa)4乾燥質量(kg)24噴霧量(L/min)61~78所要動力(kW)5.0~6.5
背負式動力噴霧機 SHRE20DX
共立¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×428×638ノズル新スワース2頭口・カバー付除草1頭口乾燥質量(kg)7.3燃料タンク容量(L)0.6ポンプ渦流式吸水量(L/min)【ポンプ】9圧力(MPa)【ポンプ】~1.1