絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 0.55(4)
  • 0.8(5)
  • 1(2)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3.6(4)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
種類
  • エンジン式(5)
  • 電池式(2)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 3.6(3)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 130(2)
ノズル長(mm)
  • 680(1)
ブランド
  • 丸山製作所
  • 共立(73)
  • 麻場(40)
  • 初田工業(12)
  • 工進(10)
  • 新ダイワ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ゼノア(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • アリミツ(2)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • SIS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.55(4)
0.8(5)
2(3)
3.6(4)
10(3)
15(5)
20(4)
23(2)
26(2)
30(2)
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    <新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
    長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
    種類エンジン式
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • モーターセット動噴 丸山製作所

    モーターセット動噴

    丸山製作所
    259,800税込285,780
    1台
    欠品中
    使用場所を問わない100Ⅴ仕様。丸山独自の強制平弁機構。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
    質量(kg)30.1モーター出力(kW)0.75/100V最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}給水量(L/分)50Hz:7.7 60Hz:9.4電源コード2.0mm2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)570×450×365アンペア50Hz:10.5 60Hz:12.0(A)
  • アドバンスフロー動噴(単体) 丸山製作所

    アドバンスフロー動噴(単体)

    丸山製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    表面処理MFC処理により高い耐久性を実現 。丸山独自の強制平弁機構 。扱いやすく、調圧性能に優れた調圧弁
    寸法(mm)Vプーリー:178(A-2)質量(kg)14ホース長さ(m)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0{40}(1.5{15})給水量(L/分)32~37(50)所要動力(kW)2.7~2.9(2.0) 3.6~3.9(2.7)(PS)回転速度800~900(1200)(rpm)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)449×271×359
  • 自走セット動噴MLSL3319 丸山製作所

    自走セット動噴MLSL3319

    丸山製作所
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷
    吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。
    その他【動力噴霧器】MS319長さ(mm)1120幅(mm)700質量(kg)98高さ(mm)950種類エンジン式定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa[kgf/cm2])5エンジンタイプGB131LN始動方式リコイルスタータ吸水量(L/min)21.6ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)8.5×100000
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    ・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
    質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
    長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
    長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
    ホース長さ(m)3.6
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。Wユニフローポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
    長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
  • 自走セット動噴 丸山製作所

    自走セット動噴

    丸山製作所
    479,800税込527,780
    1台
    5日以内出荷
    自走機能により、積込みがスムーズに(前進のみ)。レバー操作により、ホースの整列巻取りが可です
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1100仕様(mm×m)噴霧ホース/Φ10×130燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    239,000税込262,900
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)
    質量(kg)35種類エンジン定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)548×525×410
  • アルミキャリー動噴 丸山製作所

    アルミキャリー動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは軽量な丸山ライトホースです
    質量(kg)73.3定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1402×592×761
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています
    質量(kg)6.9寸法排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(1.0) {35(10)}動力所要:0.7~1.3(0.7(PS))給水量(L/分)10~13(17.5)所要動力(kW)0.5~1.0(0.5)回転速度800~1000(1400(rpm))寸法(長さ×幅×高さ)(mm)378×215×288
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
    仕様所要動力(PS):7.3~9.1長さ(mm)551幅(mm)312質量(kg)20高さ(mm)417寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]回転速度(min-1[r.p.m])750~900吸水量(L/min)52~67所要動力(kW)5.4~6.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
    仕様【所要動力】3.5~4.5PS長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3回転速度900~1100rpm
  • 4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所

    4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉

    丸山製作所
    729,800税込802,780
    1台
    5日以内出荷
    ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
  • 4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 丸山製作所

    4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉

    丸山製作所
    729,800税込802,780
    1台
    5日以内出荷
    ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch。サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
  • 背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ) 丸山製作所

    背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)

    丸山製作所
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    4CYCLE。細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!。・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル。・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
    質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
  • ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所

    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
    仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
  • エンジンブロワー 丸山製作所

    エンジンブロワー

    丸山製作所
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    ・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
    質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
  • 自走セット動噴 丸山製作所

    自走セット動噴

    丸山製作所
    429,800税込472,780
    1台
    5日以内出荷
    機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ。巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン
    仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
  • 1ch ラジコン動噴 丸山製作所

    1ch ラジコン動噴

    丸山製作所
    449,800税込494,780
    1台
    5日以内出荷
    トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
    仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6
  • 自走ラジコン動噴 丸山製作所

    自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    679,800税込747,780
    1台
    5日以内出荷
    定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載。サポートシステム。自走機能(前進のみ)。ガソリンエンジン。2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)。巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
    仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
  • ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所

    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴

    丸山製作所
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
    仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
  • エンジンセット動噴 丸山製作所

    エンジンセット動噴

    丸山製作所
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
    長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360種類エンジン式圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
  • エンジンセット動噴 丸山製作所

    エンジンセット動噴

    丸山製作所
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
    長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
  • 整列巻きラジコン動噴 丸山製作所

    整列巻きラジコン動噴

    丸山製作所
    959,800税込1,055,780
    1台
    翌日出荷
    4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
    ホース長さ(m)130
  • キャリー動噴 丸山製作所

    キャリー動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
    長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器