絞り込み
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
705件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太丸チェンソーPRO ガイドバー ニシガキ工業太丸チェンソーPRO ガイドバーニシガキ工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
ニシガキ太丸チェンソーPRO用ガイドバー
長さ(mm)100ゲージ0.043"(1.1mm)
太丸チェンソーPRO 替えソーチェン ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 替えソーチェンニシガキ工業
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
ニシガキ太丸チェンソーPRO用替えチェーン
ピッチ1/4"(in)ドライブリンク数28ゲージ0.043(in)
太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100
太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セット ニシガキ工業太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セットニシガキ工業
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300チェーンスピード(m/s)13充電時間(分)約45最大切断径(Φmm)100バッテリー寿命約5000時間
高枝ヘッジトリマー 新ダイワ高枝ヘッジトリマー新ダイワ
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
ブレード角度ワンタッチ調整(角度範囲150°/11段階) 部エード折りたたみ収納 3面刃付け、硬質メッキ刃
用途手の届かない場所の刈込みに使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2230×230×240刈り幅(mm)365乾燥質量(kg)5.7ブレード長さ(mm)430燃料タンク容量(L)0.55スパークプラグCJ8キャブレターダイヤフラムブレード両刃始動方式リコイル排気量(cm3)22.8
工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm) 工進工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)工進
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
工進充電式ヘッジトリマーSHT・PHT用 替刃(350mm)
用途交換・補修用として仕様グリス付適合機種PHT-1825寸法(mm)360関連資料(34.52MB)
付属品部品HT2211S-1000B 新ダイワ付属品部品HT2211S-1000B新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
ハンドル部品HT2211S-1000B 新ダイワハンドル部品HT2211S-1000B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品HT2211S-1000B 新ダイワギヤケース部品HT2211S-1000B新ダイワ
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ部品HT2211S-1000B 新ダイワリコイルスタータ部品HT2211S-1000B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品HT2211S-1000B 新ダイワ燃料タンク部品HT2211S-1000B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
マグネト部品HT2211S-1000B 新ダイワマグネト部品HT2211S-1000B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
クランクケース部品HT2211S-1000B 新ダイワクランクケース部品HT2211S-1000B新ダイワ
139税込153
1本ほか
3日以内出荷
付属品部品HT2211S-750HB 新ダイワ付属品部品HT2211S-750HB新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
ハンドル部品HT2211S-750HB 新ダイワハンドル部品HT2211S-750HB新ダイワ
40税込44
1本ほか
3日以内出荷
刈刃部品HT2211S-750HB 新ダイワ刈刃部品HT2211S-750HB新ダイワ
109税込120
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品HT2211S-750HB 新ダイワギヤケース部品HT2211S-750HB新ダイワ
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ部品HT2211S-750HB 新ダイワリコイルスタータ部品HT2211S-750HB新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品HT2211S-750HB 新ダイワ燃料タンク部品HT2211S-750HB新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品HT2211S-750HB 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品HT2211S-750HB新ダイワ
67税込74
1本ほか
3日以内出荷
マグネト部品HT2211S-750HB 新ダイワマグネト部品HT2211S-750HB新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
クランクケース部品HT2211S-750HB 新ダイワクランクケース部品HT2211S-750HB新ダイワ
139税込153
1本ほか
3日以内出荷
付属品部品HT2211S-750B 新ダイワ付属品部品HT2211S-750B新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
ハンドル部品HT2211S-750B 新ダイワハンドル部品HT2211S-750B新ダイワ
40税込44
1本ほか
3日以内出荷
刈刃部品HT2211S-750B 新ダイワ刈刃部品HT2211S-750B新ダイワ
109税込120
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品HT2211S-750B 新ダイワギヤケース部品HT2211S-750B新ダイワ
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ部品HT2211S-750B 新ダイワリコイルスタータ部品HT2211S-750B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品HT2211S-750B 新ダイワ燃料タンク部品HT2211S-750B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
エアクリーナ・キャブレタ部品HT2211S-750B 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品HT2211S-750B新ダイワ
67税込74
1本ほか
3日以内出荷
マグネト部品HT2211S-750B 新ダイワマグネト部品HT2211S-750B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
クランクケース部品HT2211S-750B 新ダイワクランクケース部品HT2211S-750B新ダイワ
139税込153
1本ほか
3日以内出荷
付属品部品HT2211S-600B 新ダイワ付属品部品HT2211S-600B新ダイワ
139税込153
1個
3日以内出荷
ハンドル部品HT2211S-600B 新ダイワハンドル部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1本ほか
3日以内出荷
リコイルスタータ部品HT2211S-600B 新ダイワリコイルスタータ部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
マフラ部品HT2211S-600B 新ダイワマフラ部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品HT2211S-600B 新ダイワ燃料タンク部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
マグネト部品HT2211S-600B 新ダイワマグネト部品HT2211S-600B新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ