絞り込み
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
705件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電トリマー用 替ブレード GREEN ART18V充電トリマー用 替ブレードGREEN ART(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
用途草刈・雑草刈りに全長(mm)160アズワン品番64-4063-04
ヘッジトリマアタッチメント マキタヘッジトリマアタッチメントマキタ
37,980税込41,778
1個
当日出荷
適合本体MEX2650LHM
回転式バリカン 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り刈込み幅(mm)115回転数(min-1[r.p.m])1250電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25方式(刈刃)回転ハサミ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132延長コード(m)10質量(kg)1.15電源タイプAC電源式取扱説明書(1.12MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
生垣用チェンジセット マキタ生垣用チェンジセットマキタ
899税込989
1個
当日出荷
適合MUM166DZ
生垣替刃 マキタ生垣替刃マキタ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合MUM166DZ
リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10仕様スタンダード刃トラスコ品番379-9239質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600取扱説明書(1.01MB)
ヘッジトリマー替刃(SHL-350用) セフティー3ヘッジトリマー替刃(SHL-350用)セフティー3(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷
適合SHL-350刃の種別両刃駆動刃
充電式除草バイブレーター用充電器 ムサシ充電式除草バイブレーター用充電器ムサシ(1件のレビュー)
1,558税込1,714
1個
5日以内出荷
用途WE-750用
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
ブレード BIGM(丸山製作所)ブレードBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
Share Link 18V充電式ヘッジトリマー EARTH MANShare Link 18V充電式ヘッジトリマーEARTH MAN
14,800税込16,280
1台
3日以内出荷
両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる 安全設計 ダブルアクションスイッチ搭載 専用バッテリーパック1個付き 充電残量表示機能付き
用途生垣の刈り込み・庭木の整枝にストローク(mm)12質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約720×180×180刈込み幅(mm)400ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)1400最大切断能力(Φmm)約14
3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃 YAMAZEN(山善)3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃YAMAZEN(山善)
1,698税込1,868
1枚ほか
6日以内出荷
3.6V USB充電式 2Way ヘッジトリマー&バリカン YHB-128S専用 替刃
用途替刃として。ガーデニング 園芸 家庭菜園
高枝充電用刃セット ニシガキ工業高枝充電用刃セットニシガキ工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ニシガキ高枝充電(16.8Vタイプ)の替刃セット
高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業高枝充電(本体のみ)ニシガキ工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
太丸剪定25用替刃 ニシガキ工業太丸剪定25用替刃ニシガキ工業
689税込758
1枚
翌日出荷
太丸剪定25用の替刃
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット YARD FORCEYARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセットYARD FORCE
15,000税込16,500
1セット
3日以内出荷
生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電
コード式ヘッジトリマー EARTH MANコード式ヘッジトリマーEARTH MAN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に <最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1,600
USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
着脱式のヘッドで1台4役と便利用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
刈刃部品HT2210S-750B 新ダイワ刈刃部品HT2210S-750B新ダイワ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.19
付属品部品HT2211S-750B 新ダイワ付属品部品HT2211S-750B新ダイワ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.4
刈刃部品HT2210S-750HB 新ダイワ刈刃部品HT2210S-750HB新ダイワ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.19
付属品部品HT2211S-750HB 新ダイワ付属品部品HT2211S-750HB新ダイワ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
部品名称ブレードカバー展開図部品No.4
QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメントミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK 短軸型ヘッジトリマーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 短軸型ヘッジトリマーアタッチメントミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
質量(kg)2.1(本体のみ)
50Vバッテリーブルーナ BT-PA ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BT-PAECHO(エコー)
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※作業機部のみ(バッテリー・充電器・モーター部なし)
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)1.3ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S ECHO(エコー)50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75SECHO(エコー)
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
刃の種別片刃乾燥質量(kg)2.9ブレード長さ(mm)819バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1153×264×144
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S/G ECHO(エコー)50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-75S/GECHO(エコー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1Pバッテリー・充電器付属
刃の種別片刃乾燥質量(kg)2.9ブレード長さ(mm)819バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリー連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1153×264×144
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-100S ECHO(エコー)50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-100SECHO(エコー)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
刃の種別片刃乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)971バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1305×268×144
50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/G ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/GECHO(エコー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※1Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)3.7バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリーオイルタンク(L)0.11ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/2G ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BPH510-PA/2GECHO(エコー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※2Pバッテリー・充電器付属
チェンタイプ90PX-39E乾燥質量(kg)3.7バッテリー【付属バッテリー】2Pバッテリーオイルタンク(L)0.11ガイドバー種類スプロケットバー
50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-100S/G ECHO(エコー)50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510-100S/GECHO(エコー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
高耐久かつ軽量のプロ向けモデル。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1Pバッテリー・充電器付属
刃の種別片刃乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)971バッテリー【付属バッテリー】1Pバッテリー連続起動時間(分)約92(1Pバッテリー)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1305×268×144
50Vバッテリーブルーナ BPH510 ECHO(エコー)50Vバッテリーブルーナ BPH510ECHO(エコー)
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
自宅の庭木の剪定から街路樹の支障枝処理に最適。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※1充電あたりの作業量目安(満充電時) 1Pバッテリー:およそ520カット 2Pバッテリー:およそ1039カット(角材50mm)※本体のみ(バッテリー・充電器・作業機部なし)
乾燥質量(kg)2.4バッテリー【付属バッテリー】なしオイルタンク(L)0.11
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300取扱説明書(13.39MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「バリカンブレード」 アルミス芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「バリカンブレード」アルミス
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ハンディガーデニング  「雑草抜太郎」 アルミスハンディガーデニング 「雑草抜太郎」アルミス
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ハンドル角度調整5段階質量(kg)約1.05材質(本体)ABS樹脂・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×21×11充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(66.97MB)
雑草抜太郎用替刃4爪 アルミス雑草抜太郎用替刃4爪アルミス
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
雑草抜太郎用バッテリー アルミス雑草抜太郎用バッテリーアルミス
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15取扱説明書(37.65MB)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ