絞り込み
耐荷重(kg)
- 200(1)
- 300(2)
特性
- その他(1)
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 軽量(1)
- 静か(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 780
- 394(1)
- 440(3)
- 465(2)
- 600(11)
- 680(2)
- 710(5)
- 715(2)
- 718(3)
- 720(5)
- 730(4)
- 740(10)
- 750(2)
- 800(3)
- 810(2)
- 825(7)
- 900(9)
- 910(13)
- 915(2)
- 1143(1)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 490(1)
- 600(2)
キャスター径(Φmm)
- 100(1)
- 130(2)
材質
- 樹脂(1)
樹脂
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
色
ブルー(1)
ブルー
床面高さ(mm)
- 162(1)
- 215(2)
162・215
ブランド
- アルインコ(1)
- TRUSCO(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
アルインコ・TRUSCO・KLASS(クラス/旧:極東産機)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
200(1)
300(2)

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドトラック 台車
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)14.5車輪径(Φmm)130タイプ折り畳み式積載荷重(kg)300床面高さ(mm)215荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)910材質(ハンドル)鋼滑り止め効果有り荷台寸法(奥行)(mm)780騒音対策静音クッション材質(荷台)樹脂
樹脂キャリー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から5日以内出荷荷台に軽くて強いプラスチックを採用した折り畳み台車です。材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)樹脂