絞り込み
耐荷重(kg)
- 150
- 20(6)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(8)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(1)
- 65(2)
- 80(17)
- 100(90)
- 120(9)
- 130(1)
- 180(2)
- 200(11)
- 250(75)
- 300(10)
- 380(1)
- 400(2)
- 680(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 400(2)
- 580(1)
- 600(2)
- 680(4)
- 700(3)
- 730(1)
- 740(3)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 380(1)
- 390(4)
- 400(1)
- 450(1)
- 480(3)
- 490(1)
- 500(3)
- 600(2)
特性
- その他(10)
- スタッキング可(4)
- ストッパー付(3)
- ブレーキ付(4)
- 帯電防止・導電(1)
- 静か(4)
使用キャスター
- 4輪(自在×4)(6)
- 5輪(自在×5)(1)
- その他(1)
床面高さ(mm)
- 110(1)
- 120(7)
- 143(1)
- 145(3)
- 148(4)
- 170(1)
110・120・143・145・148・170
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 75(8)
- 85(1)
- 100(8)
65・75・85・100
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 木(2)
- 樹脂(6)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂
色
グリーン(4)
グレー(2)
ピンク(1)
ブラック(4)
ブルー(4)
グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(7)
- ナンシン(5)
- YAMAZEN(山善)(2)
- DANNO(ダンノ)(2)
- 石川製作所(1)
- カナツー(1)
- 河淳(1)
- 日東(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- 藤原産業(1)
モノタロウ・TRUSCO・ナンシン・YAMAZEN(山善)・DANNO(ダンノ)・石川製作所・カナツー・河淳・日東・PROCHI(プロチ)・藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「耐荷重(kg)」から絞り込む
20(6)
30(8)
50(4)
80(17)
100(90)
120(9)
150
200(11)
250(75)
300(10)

連結平台車 樹脂製 パレッティー
(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否可連結可否可
連結平台車 パレッティー
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
マルチキャリー「連結くん」
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から翌々日出荷持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
連結台車
石川製作所(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台欠品中ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。車輪径(Φmm)85ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)150材質(車輪・金具)ナイロン・スチールキャスター径(Φmm)85取付ピッチ(mm)83×40特性取っ手付き材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
パレッティー
YAMAZEN(山善)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性コーナーガード付き荷台寸法(奥行)(mm)700ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂縦横連結段積みドーリー
ナンシン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
合板平台車
ナンシン¥6,698税込¥7,3681台当日出荷仕様キャスター直付け車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)450アズワン品番64-3963-70荷台寸法(奥行)(mm)600
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷トラスコ品番123-1533車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプキャリーブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390騒音値(dB)67特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
ドンキーカート 平台車型
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷大きな荷物の運び出しに最適です。種別平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
樹脂連結平台車 積載荷重150kg
ナンシン¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ。衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪。縦横連結とスタッキングが可能。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利用途連結で様々な大きさの荷物運びに。材質床板:PP、キャスター:エラストマー幅(mm)400質量(kg)3.4奥行(mm)600積載荷重(kg)150床面高さ(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12滑り止め効果有内寸(cm)有効:58×38車輪サイズ(cm)7.5
スマート連結平台車(BIG) 75Φゴムキャスター
日東¥7,198税込¥7,9181台6日以内出荷風車連結でパレットが運搬できる台車。75Lの折りたたみコンテナがピッタリ収まります。ダンボールの運搬にも最適。4箇所に取っ手がりがあり、持ち運びもしやすい。積み重ねて収納も可能。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。 台車/パレット/コンテナ/段ボール/連結/スタッキング/倉庫/工場/会社/折りコン/オリコン/事務所/荷物/運搬質量(kg)4色ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム床面高さ(mm)120荷台寸法(mm)700×500荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチール特性コンパクト荷台寸法(奥行)(mm)700材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂連結平台車・二台セット
PROCHI(プロチ)¥7,998税込¥8,7981セット(2台)翌々日出荷荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。 縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。 滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。 別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。 滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100 梱包重量(kg):4.8セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個サイズ2インチ(キャスター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90)特性スタッキング可
連結平台車60×40
藤原産業¥3,198~税込¥3,518~1台ほか3日以内出荷連結使用ができる平台車です。単独でも連結でも使用できるので、小さなものから大きなものまで載せられます。裏面の厚い補強リブで、高い強度を誇る台車です。上面には滑り止めが付き、荷物のズレを防ぎます。用途荷物の運搬や仮置きに。質量(kg)2.2キャスター(mm)50(PP製)耐荷重(kg)150サイズ(mm)縦400×横600×高さ95
運搬車 (60/90ピンク)
DANNO(ダンノ)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)9~11色ピンクサイズ(cm)幅63.5×長さ95×高さ16耐荷重(kg)約150生産国日本
運搬車 (60/90ブルー)
DANNO(ダンノ)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)9~11色ブルーサイズ(cm)幅63.5×長さ95×高さ16耐荷重(kg)約150生産国日本
樹脂連結平台車 積載荷重150kg ナイロン車輪
ナンシン¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷縦横連結ができる、軽くて便利な樹脂平台車 PDシリーズ。防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用。キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状。軽量なので力の弱い女性の方でも作業が楽々。取っ手付きで持ち運びに便利用途荷物の運搬に。 物流機器 キャリー台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ワゴン 軽量 スチール 運搬 運送 荷受け 荷捌き 物流 キャスター付き 業務用 平台車 業務用台車質量(kg)3.4色ブルー車輪径(Φmm)75積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)380車輪標準ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12高さ(cm)積載面:12滑り止め効果有荷台寸法(奥行)(mm)580
静音ドーリー
カナツー¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質マット:塩化ビ色ライトグレー材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり車輪スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。色ライトグレー材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂縦横連結段積みドーリー
ナンシン¥8,798税込¥9,6781台6日以内出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)微音エラストマー荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-63特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
マルチキャリー「連結くん」(ウレタン車・ステンレス金具)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。仕様ステンレス金具ウレタン車自在Φ100mm4個トラスコ品番510-0950材質ポリプロピレン(PP)色グリーン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンブレーキ有無なしキャスターTYSUSSG-100NU均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390車輪弾性:○/硬度:85/圧縮永久歪み:○/耐摩耗性:◎/耐候性:○/耐油性(機械油、ガソリン):◎/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△/耐熱性:80℃/耐寒性:-30℃特性取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
帯電防止連結くン
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業トラスコ品番273-6284車輪径(Φmm)100材質(車輪)帯電防止性ウレタンブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390特性取っ手付き、帯電防止荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)帯電防止性PP樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可