絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 718
- 500(2)
- 515(6)
- 600(2)
- 615(15)
- 700(16)
- 710(1)
- 715(1)
- 720(2)
- 730(2)
- 740(1)
- 750(2)
- 760(1)
- 790(1)
- 800(1)
- 810(1)
- 900(18)
- 915(2)
- 990(1)
- 1190(3)
特性
- その他(2)
- ブレーキ付(1)
耐荷重(kg)
- 200(2)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 468(2)
色
グリーン(1)
ブルー(1)
床面高さ(mm)
- 170(1)
- 185(1)
170・185
キャスター径(Φmm)
- 100(2)
100
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
515(6)
615(15)
700(16)
718
720(2)
730(2)
750(2)
900(18)
915(2)
1190(3)

グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。トラスコ品番819-4965色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800