絞り込み
材質
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
460・480・483・487・517・600・605・750・768・900・1000・1110・1200・1315・1500
ブランド
- Bishamon(スギヤス)(1)
- Doog(ドーグ)(1)
- Movexx(ムーブエックス)(1)
- PUDU(1)
- RT.ワークス(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](6)
- TRUSCO(3)
- をくだ屋技研(1)
- アルミス(1)
- コレック(1)
- サカエ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ダンディ(1)
- 両備テクノモビリティー(1)
- 両備ホールディングス(2)
- 花岡車輌(1)
Bishamon(スギヤス)・Doog(ドーグ)・Movexx(ムーブエックス)・PUDU・RT.ワークス・THANKO(サンコー)[電子機器]・TRUSCO・をくだ屋技研・アルミス・コレック・サカエ・サンコー(三甲)・ダンディ・両備テクノモビリティー・両備ホールディングス・花岡車輌
特価
本日11月2日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「耐荷重(kg)」から絞り込む
![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
軽量電動階段台車60
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様
TRUSCO¥399,800~税込¥439,780~1台15日以内出荷から31日以内出荷取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作モーターDC24V-0.2kW運転方式チェーンドライブ方式バッテリー(搭載)ET-BP電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)
折り畳み電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器]¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約34(バッテリー込み)色ブラック定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150モーター24V 200W荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×655×1056~1586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655ハンドル伸縮:4段階調節(最大524mm延長)連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahバッテリー容量(Ah)13保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8Aモニター出力24V 200W充電時間(時間)約6~7折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合
自在移動回転台車 電動アシスト付
サカエ¥1,198,000税込¥1,317,8001台45日以内出荷誰でも簡単に重量物を運搬できる、アシスト付自在移動回転台車!。フォークリストが入れない場所でも、重量物の運搬が可能!作業者の負担軽減にも!仕様受注生産品、(アシスト駆動)約2~3km/h、(アシスト能力)傾斜2度=積載荷重1000kg、傾斜4度=積載荷重500kg、(連続走行時間)約30分=平地で1000kgの重量物を押し続けた場合、(使用温度範囲)0~40℃※ただし、結露のないこと、(バッテリー)ニッケル水素電池、(充電時間)約150分※充電時間はバッテリーの使用状況や環境により異なります。質量(kg)54車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター巻き込み防止カバー付きキャスター荷台寸法(高さ)(mm)272荷台寸法(幅)(mm)1110ハンドル高さ(mm)990ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)1000色(本体)グリーン材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合荷台寸法(奥行)(mm)1110材質(荷台)スチール
折り畳み電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
サンコー(三甲)¥349,800税込¥384,7801台欠品中ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。トラスコ品番699-7158セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書長さ(mm)480均等荷重(kg)150伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長)最大積載量(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820ハンドル高さ(mm)1280~1820最大角度範囲(°)ハンドルポール:180折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280傾斜角度(°)[適合最大]35荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定


電動アシスト台車 ラクサカ50
RT.ワークス¥319,800税込¥351,7801個65日以内出荷電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬。アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kg。ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング。6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング。上り坂。アシストで楽々。自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂。適度に減速。自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと。自動的に停止。グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える。脱着式コンパクトバッテリー仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)
電動牽引車 DTR10
Bishamon(スギヤス)¥759,800税込¥835,7801台46日以内出荷小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。用途カゴ車などの移動に。付属品充電器仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
協働運搬ロボット サウザーベーシック
Doog(ドーグ)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台61日以内出荷自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブル長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
電動運搬台車「ハコボU」
アルミス¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷狭い畝間でも大活躍!用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
搬送ロボット(AMR)
PUDU¥5,298,000税込¥5,827,8001台20日以内出荷最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)質量(kg)65幅(cm)走行可能:60方式ナビゲーション方法:VSLAM & Lidar SLAM本体寸法(mm)W500×D835×H1350最大積載量(kg)300本体質量(kg)80最大溝深さ(mm)35充電時間2時間バッテリー容量(Ah)30充電時間(時間)2(0%から90%まで)動作温度(℃)0~40段差対応高さ(cm)2グリーン購入法適合走行速度(km/h)≦4.32稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6)
コンパクト充電式牽引車
Movexx(ムーブエックス)¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台3日以内出荷最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。長さ(mm)1256幅(mm)487高さ(mm)1242車輪幅(mm)403積載荷重(kg)1500ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリー335474傾斜角度(°)最大15最小旋回半径(mm)775
電動アシスト台車
両備ホールディングス¥679,800~税込¥747,780~1台66日以内出荷【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。幅(mm)768奥行(mm)1218積載荷重(kg)500(※台車性能)使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃定格電流(A)20機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシストキャスター径(Φmm)150使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能使用環境温度(℃)0~40安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)最高速度(km/h)アシスト速度:5.0定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)駆動源DC ブラシレスモーター登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)![建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84035046-241016-02.jpg)
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車
THANKO(サンコー)[電子機器]¥379,800税込¥417,7801台11日以内出荷畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600
バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765
花岡車輌¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。 人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。 手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。 2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。 工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール全長(mm)1373質量(kg)85車輪径(Φmm)200全幅(mm)765制御方式チェーンドライブ方式全高(mm)305角度(°)0均等荷重(kg)500モーター12V200W荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)935運転方式前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)バッテリーEB12Vアズワン品番67-5563-95走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6、無負荷:高速2.7/低速1.8
電動式運搬台車”Eランナー”
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。付属品別置型専用充電器:ET-BC・リチウムイオンバッテリー:ET-BP仕様緊急安全ボタン・挟まれ防止機能・低速ボタン・テンキーロックトラスコ品番256-7185材質荷台:スチール質量(kg)160車輪径(Φmm)前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーターDC24V-0.65kW荷台寸法(mm)高さ:325定格入力電圧(V)DC24ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行連続使用時間(分)約120(負荷条件により異なります)バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10使用充電器ET-BC走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
電動式運搬台車”オートランナー” 鉛蓄電池仕様
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台15日以内出荷から21日以内出荷鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。材質荷台:スチール制御方式マイコン制御・アクセルレバー操作定格入力電圧(V)単相100運転方式チェーンドライブ方式走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
1トン運べる牽引機「引っ張り君」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600
ダンディ¥379,800税込¥417,7801台8日以内出荷近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)37高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
プッシュ台車(アシスト式手押し台車)
をくだ屋技研¥399,800~税込¥439,780~1台翌々日出荷ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。全幅(mm)605最大積載量(kg)300バッテリー14.4V-2.5Ahバッテリー容量(Ah)2.5ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×40ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×27
電動アシスト台車
両備ホールディングス¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器質量(kg)約21色ブルー積載荷重(kg)300ユニット質量(kg)約8定格電流(A)20定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)荷台寸法(幅)(mm)605外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900キャスター径(Φmm)150バッテリーリチウムイオンバッテリー使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)25.2使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約2検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)駆動源DCブラシレスモーター荷台寸法(奥行)(mm)905稼働時間(時間)約6
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)

![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)









![建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84035046-241016-02.jpg)



![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)