絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
460・480・483・600・620
ブランド
THANKO(サンコー)[電子機器]・ダンディ・アルミス・RT.ワークス・Newseed
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    309,800税込340,780
    1個
    翌々日出荷
    重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
    セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
    仕様(最大階段角度)30~35度付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    1トン運べる牽引機「引っ張り君」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    369,800税込406,780
    1個
    4日以内出荷
    最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
    仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整
  • 電動台車 ELE-TRO Type-02 Newseed

    電動台車 ELE-TRO Type-02

    Newseed
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書、工具材質PC、鋼板、スチール幅(mm)約620質量(kg)約44.5ブルー高さ(mm)約1065タイプType-02奥行(mm)約1280最大積載量(kg)200モーター8.5インチ400Wモーター搭載バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)48/360W保証期間モーター:1年 台車:初期不良のみ充電時間(時間)約5最大距離(km)連続航続:約20(※使用状況による)最高速度(km/h)8登坂角度最大5度
  • 電動アシスト台車 ラクサカ50 RT.ワークス

    電動アシスト台車 ラクサカ50

    RT.ワークス
    319,800税込351,780
    1個
    65日以内出荷
    電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬。アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kg。ハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング。6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング。上り坂。アシストで楽々。自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂。適度に減速。自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと。自動的に停止。グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える。脱着式コンパクトバッテリー
    仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)
  • 電動運搬台車「ハコボU」 アルミス

    電動運搬台車「ハコボU」

    アルミス
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    狭い畝間でも大活躍!
    用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
  • 折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    折り畳み電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    269,800税込296,780
    1個
    欠品中
    荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
    仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約34(バッテリー込み)ブラック定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150モーター24V 200W荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×655×1056~1586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655ハンドル伸縮:4段階調節(最大524mm延長)連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahバッテリー容量(Ah)13保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8Aモニター出力24V 200W充電時間(時間)約6~7折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合
  • 電動アシスト台車 ダンディアシスター 2段テーブル式 W900XD600 ダンディ

    電動アシスト台車 ダンディアシスター 2段テーブル式 W900XD600

    ダンディ
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
    用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2537材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)49高さ(mm)218タイプ二段両ハンドル式均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)909運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
  • 電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600 ダンディ

    電動アシスト台車 ダンディアシスター 高カゴ台車 W900XD600

    ダンディ
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
    用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2539材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)63車輪径(Φmm)125高さ(mm)218タイプカゴ台車奥行(mm)900均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1376運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
  • 電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600 ダンディ

    電動アシスト台車 ダンディアシスター カゴ台車 W900XD600

    ダンディ
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
    用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2538材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)48高さ(mm)218タイプカゴ台車均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)914運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
  • 電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600 ダンディ

    電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600

    ダンディ
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
    用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)37高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
  • 電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600 ダンディ

    電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600

    ダンディ
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
    用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2536材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)36高さ(mm)218タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)988運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
電動台車