絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- 光(35)
- 田島メタルワーク(5)
- フジタ[室名札・標識](2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 大建プラスチックス(1)
- つくし工房(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- IRL(1)
- 福彫(1)

階数表示板
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
P製階数表示板 公団型
NASTA(ナスタ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
切文字タイプ階数表示板アクリル
NASTA(ナスタ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。 台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。 壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。書体センチュリー・ゴシック
ステン切文字タイプ階数表示板
NASTA(ナスタ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒書体タイムズ・ボールド
階数表示板 踊場用
NASTA(ナスタ)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から12日以内出荷壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)
ステンレス階数表示板
NASTA(ナスタ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。 材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン材質(本体)ステンレス(SUS304)BA文字色艶消し黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
『室名札・サイン』には他にこんなカテゴリがあります
- 室名札
- サイン