絞り込み
形状
材質
- BC8220(2)
- CBN焼結体(91)
- CVDコーティング(1,772)
- DLCコーティング(30)
- PVDコーティング(2,201)
- その他(429)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1,494)
- ステンレス(1)
- セラミックス(363)
- ダイヤモンド(132)
- ダイヤモンド焼結体(223)
- チタンコーティング(6)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(42)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2,110)
- 超高圧焼結体(284)
- 鋼(4)
- 材質をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,807)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,251)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,595)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(159)
- 2.38(1,091)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,284)
- 3.5(33)
- 3.97(909)
- 4(29)
- 4.76(3,064)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(29)
- 5.56(134)
- 6(48)
- 6.35(696)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(62)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・10・11・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(6)
- タンガロイ(1,951)
- 住友電工ハードメタル(1,478)
- 京セラ(1,423)
- 三菱マテリアル(1,317)
- サンドビック(785)
- イスカル(698)
- ケナメタル(422)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
- SANDVIK(209)
- セコ・ツールズ・ジャパン(98)
- DIJET(ダイジェット工業)(94)
- 富士元工業(65)
- BIG DAISHOWA(57)
- ワルター(38)
- OSG(オーエスジー)(36)
- MSTコーポレーション(33)
- 日研工作所(24)
- 三菱(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三菱・三和製作所(三和バイト)・ブランドをもっと見る

チップ 4QP-DNGA
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781ケース(2個)3日以内出荷材質BXC50形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMX
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97穴径(Φmm)3.9切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13面取角度90°コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ VCGW-DIA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質DX140形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGW
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質TH10形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ EPGW-DIA
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷材質DX140形状ひし形75°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMM-DIA
タンガロイ¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷材質DX120形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-CM
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPET-L-FSF
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-A3
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPKN
住友電工ハードメタル¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SDMA
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正方形R0.8寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.18逃げ角(度)15角度θ(°)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
チップ VNMG
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WPGT-Y
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPET-FR-USF
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT
京セラ¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT
京セラ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMM
京セラ¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SPMT-E-Z
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCM/GW
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 超硬
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)3日以内出荷高能率 スロットミル MG90Bインサート。_x000D_。6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
チップ 超硬
京セラ¥24,980税込¥27,4781セット(10個)3日以内出荷優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
高硬度用旋盤インサート
三菱¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削から強断続切削まで、幅広い加工領域で長寿命化を実現したCBN材種です。用途仕上げ切削材質BC8220RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3043適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2.2コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6135
三菱¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)5日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。適合被削材種P種チップ形状T寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3015適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋼 P種 ISOインサート ネガ 正方形 中切削 穴付きネガティブ
三菱¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。適合被削材種P種チップ形状S寸法LE(mm)0逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 穴なし11°ポジティブ
三菱¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。トラスコ品番685-6091適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 正三角形 C|鋳鉄切削 ポジティブ
三菱¥8,998税込¥9,8981箱(10個)5日以内出荷ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。トラスコ品番685-4498適合被削材種K種チップ形状T寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.18寸法IC(mm)6.35逃げ角(°)主逃げ角AN:11