絞り込み
形状
材質
- BC8220(2)
- CBN焼結体(91)
- CVDコーティング(1,772)
- DLCコーティング(30)
- PVDコーティング(2,201)
- その他(429)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(1,494)
- ステンレス(1)
- セラミックス(363)
- ダイヤモンド(132)
- ダイヤモンド焼結体(223)
- チタンコーティング(6)
- ノンコーティング(1)
- ハイス(42)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2,110)
- 超高圧焼結体(284)
- 鋼(4)
- 材質をもっと見る
コーナー半径(mm)
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,807)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,251)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,595)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.59(159)
- 2.38(1,091)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,284)
- 3.5(33)
- 3.97(909)
- 4(29)
- 4.76(3,064)
- 4.7625(44)
- 4.8(28)
- 5(66)
- 5.5(29)
- 5.56(134)
- 6(48)
- 6.35(696)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(62)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・10・11・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(6)
- タンガロイ(1,951)
- 住友電工ハードメタル(1,478)
- 京セラ(1,423)
- 三菱マテリアル(1,317)
- サンドビック(785)
- イスカル(698)
- ケナメタル(422)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(224)
- SANDVIK(209)
- セコ・ツールズ・ジャパン(98)
- DIJET(ダイジェット工業)(94)
- 富士元工業(65)
- BIG DAISHOWA(57)
- ワルター(38)
- OSG(オーエスジー)(36)
- MSTコーポレーション(33)
- 日研工作所(24)
- 三菱(23)
- 三和製作所(三和バイト)(23)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三菱・三和製作所(三和バイト)・ブランドをもっと見る

チップ CCGT#N-JS
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4最大切込み量ap(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(2個)3日以内出荷最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
CBNチップ 2QP-CNM/GA
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法CEDC(mm)3最大寸法ft(mm)0.2
CBNチップ 2QP-CCM/GW
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(2個)3日以内出荷最大切込み量ap(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05寸法ft(mm)0.05寸法CEDC(mm)2最大寸法ft(mm)0.2
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
旋削加工用チップ
京セラ¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」で高硬度材加工のコストダウンを実現します。用途旋削加工用。トラスコ品番713-7166穴径(Φmm)3.81チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。トラスコ品番682-0359RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)6
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX
ワルター¥26,980税込¥29,6781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。トラスコ品番717-5367適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応幅W1(mm)12最大切込み(mm)(APMX)12ワイパー刃幅(mm)2.2
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。トラスコ品番717-6912適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13.7コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)7.74RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)13ワイパー刃幅(mm)1.2
フライス 金型用インサート 218.19-160T
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。トラスコ品番689-0866RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス インサート SNMU1606・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。トラスコ品番689-0892RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート LPHT05・
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。トラスコ品番695-3154
ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ TT8115B
NTKカッティングツールズ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷用途鋼の一般加工用。高速旋削加工用。トラスコ品番456-8065材質TT8115BコーティングCVD適合被削材種Pチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WWCW13T3AFFR-WS
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷仕様【AN】18.5、【BS】7.8、【IC】12.8、【RE】1.5、【S】4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905*N-AJ
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】6.4、【BS】1.4、【IC】12.2、【LE】8.9、【RE】0.8、【S】6.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEGT12X4-AJ
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】8、【BS】1.8、【IC】12.7、【LE】12.7、【S】4RoHS指令(10物質対応)対応
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Mブレーカ:第一推奨。一般切削加工用。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカMコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Lブレーカ:切れ味重視・低抵抗タイプ。難削材加工用。機械や被削材の剛性が低い場合。形状正方形勝手R内接円(mm)8.5コーティングコーテッド超硬ブレーカLコーナー数4逃げ角(°)16
カッタチップ(超硬コーティング)
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)翌々日出荷切れ刃を滑らかで連続的な稜線にすることで、底面・壁面の仕上がり精度を向上しています。Rブレーカ:刃先強化タイプ。荒切削領域加工用。断続切削加工用。形状正方形勝手Rコーティングコーテッド超硬ブレーカRコーナー数4逃げ角(°)16
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1セット(10個)翌々日出荷炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ微小切込み、微小送り等の精密加工に適用。シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組み合わせにより、切れ味が良好。厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFVコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18