絞り込み
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
0・2・5・6・7・10・11・15・16・20・25・35・55・80・-・その他・主逃げ角AN:0・主逃げ角AN:5・主逃げ角AN:7・主逃げ角AN:11・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・セコ・ツールズ・ジャパン・DIJET(ダイジェット工業)・富士元工業・BIG DAISHOWA・ワルター・OSG(オーエスジー)・MSTコーポレーション・日研工作所・三菱・三和製作所(三和バイト)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,107件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。良好な仕上げ面を生み出す。
    用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
    用途座ぐり加工用形状菱形86°厚さ(mm)3.18被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525コーティングMP1220コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面頂角(°)86逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。独自設計両面インサート。ポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。ワイパーインサート。
    用途正面削り用。オールラウンドタイプ形状等辺不等角六角形80°厚さ(mm)6被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)1穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)18.1ワイパー刃幅(mm)8頂角(°)80逃げ角(°)0寸法INSL(mm)14
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。手仕上げ不要の高精度加工が可能。外周さらい刃が大きなR形状となっているため、良好な面精度が得られます。外周さらい刃の幅が広く、さらに多刃設計となっているため、高送り加工が可能です。突き加工切れ刃と引き上げ加工切れ刃を有するため、往復加工が可能です。
    用途突き加工用形状正三角形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度E厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)7.94コーティングMP1220穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)寸法F1(mm)2コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無なしインサート厚さ(mm)3.18頂角(°)60逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。
    用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。多彩な鋳鉄荒加工のニーズに応える、高刃先強度・縦刃型インサート。高い刃先強度を持ちながら、8コーナーの使用が可能。凸曲線切れ刃とねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップ。
    用途肩削り用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄厚さ許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無特殊
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
    用途座ぐり加工用適合切刃有効長(mm):6長さ(mm)7被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングMP1220ブレーカEコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面幅W1(mm)8インサート厚さ(mm)2.38頂角(°)86逃げ角(°)11
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
    用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。刃先強化形ブレーカ。穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSTコーナー半径(mm)2穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。ユニークな縦刃型インサート。高い刃先強度を持ちながら8コーナの使用が可能です。凸曲線切れ刃とねじれ逃げ面で、耐欠損性が大幅にアップします。
    用途サイドカッタ形状正方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度N勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)12.7コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18インサート厚さ(mm)6.35頂角(°)90逃げ角(°)その他
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。
    用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
    用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。
    用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切りくずを細かく分断。
    用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカWH穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    形状正三角形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)9.525ブレーカLP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60逃げ角(°)11
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60逃げ角(°)11
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカフラットランドにより、高い耐摩耗性と耐欠損性を両立。広いチップポケットによって、高切込み条件でも切削抵抗の増加を抑制し、びびり振動や切りくず詰まりを低減。
    形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカMP穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)60
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の重切削用補間ブレーカ。フラットランドで刃先強度と切れ味のバランスに優れる。
    形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHMコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の重切削用第一推奨ブレーカ。重切削領域の中領域をカバー。直線切れ刃とチャンファーにより、切れ味と刃先強度を両立。可変ランドと波形ブレーカにより切りくず処理性良好。適度なチップポケットを有し、切りくず排出性能良好。
    形状正方形厚さ(mm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHXコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の荒切削用第一推奨ブレーカ。断続切削、黒皮切削に最適。最適なすくい角により、強靭な刃先と低切削抵抗を実現。
    形状正方形勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)19.05ブレーカRPコーナー半径(mm)2.4穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18頂角(°)90逃げ角(°)0
  • 旋削用インサート(超硬コーティング) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(超硬コーティング)

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼の重切削用補間ブレーカ。刃先強度が高い。高送り、高切込みでも切りくず排出が良い。
    形状正方形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)25.4ブレーカHRコーナー半径(mm)3.2穴の有無あり 円筒穴コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MC6125インサート厚さ(mm)7.94頂角(°)90逃げ角(°)0
  • チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル用チップ(5個入)

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1箱
    翌々日出荷
    nc-TiALNコーティング
    用途汎用型、切れ味重視
  • チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル用チップ(5個入)

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1箱
    翌々日出荷
    nc-TiALNコーティング
    用途刃先強化、高硬度材用
  • チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル用チップ(5個入)

    ギガ・セレクション
    16,980税込18,678
    1箱
    翌々日出荷
    TiALNコーティング
    用途仕上げ用
  • チップ式面取りミル用チップ(5個入) ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル用チップ(5個入)

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1箱
    翌々日出荷
    コーティングなし
    用途非鉄金属用
  • チップ式面取りミル ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工が可能。平取りなし。
    全長(mm)100シャンク径(Φmm)16
  • チップ式面取りミル 平取り有 ギガ・セレクション

    チップ式面取りミル 平取り有

    ギガ・セレクション
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    チップは別売。クランプスクリューとトルクスレンチは付属しています。面取り、V溝加工、もみつけが可能。平取りあり、CNC旋盤で使用可能
    全長(mm)100シャンク径(Φmm)16面取加工(mm)Φ3~18
  • コロスレッド266 溝入れ加工用チップ SANDVIK

    コロスレッド266 溝入れ加工用チップ

    SANDVIK
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    コロスレッド254溝入れチップ。コーティング超硬チップ。溝加工加工用。3コーナ仕様
    用途溝入れ加工用。低送り加工用。幅:2.15mm仕様コロスレッド254サークリップ溝入レチップトラスコ品番825-0561RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max 旋削加工用チップ(615) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(615)

    SANDVIK
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    トラスコ品番715-3342適合被削材種Sチップ形状Roundコーナー半径Re(mm)6.35厚さS(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)12.7
  • T-Max 旋削加工用チップ(130) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(130)

    SANDVIK
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    コーティングPVD ALTIN適合被削材種MSチップ形状RoundRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:11
  • コロターン107 旋削加工用チップ SANDVIK

    コロターン107 旋削加工用チップ

    SANDVIK
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    40,980税込45,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max P 旋削加工用チップ(340) SANDVIK

    T-Max P 旋削加工用チップ(340)

    SANDVIK
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    トラスコ品番715-3339コーティングCVD TICN+AL2O3+TIN適合被削材種PKチップ形状Squareコーナー半径Re(mm)2.38厚さS(mm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0内接円IC(mm)25.4
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHチップ形状SquareRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    40,980税込45,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHチップ形状TriangularRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max 旋削加工用チップ(610) SANDVIK

    T-Max 旋削加工用チップ(610)

    SANDVIK
    40,980税込45,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
    適合被削材種SHRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主/AN:0
  • ソリッドCBNインサート S-RNUN タンガロイ

    ソリッドCBNインサート S-RNUN

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)