絞り込み
先端形状

プラス(+)(14)

マイナス(-)(11)

三角(1)

六角(2)
商品構成
- セット品(4)
- 単品(15)
先端サイズ
- 2.1mm(1)
- 6mm(5)
- No.2(3)
- セット品(3)
刃先マグネット
- あり(12)
- なし(9)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(4)
樹脂(ハード)(14)
全長(mm)
- 22(1)
- 29(2)
- 30(1)
- 33(1)
- 70(1)
- 74(1)
- 76(1)
- 91(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 122(1)
- 124(1)
- 131(1)
- 152(1)
- 190(2)
- 191(1)
- 198(1)
- 212(1)
- 217(1)
22・29・30・33・70・74・76・91・95・100・122・124・131・152・190・191・198・212・217
軸貫通
- あり(2)
- なし(16)
あり・なし
ブランド
- ANEX
- Wera(61)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(58)
- エスコ(56)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
- ベッセル(22)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- KLEIN TOOLS(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- PROMOTE(プロモート)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(14)

マイナス(-)(11)

三角(1)

六角(2)

超短ミニスタービー差替ドライバー
ANEX(42件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。トラスコ品番295-5709種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
スーパーフィットスタビードライバー
ANEX(12件のレビュー)¥428税込¥4711個当日出荷狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。トラスコ品番493-6043種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替式パワードライバー(ハンドルのみ)
ANEX(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
ワイドハンドル超短スタービードライバー
ANEX(4件のレビュー)¥459税込¥5051セット当日出荷力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。用途狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番493-6353種類スタビードライバー商品構成単品
ボルスター付差替ドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。トラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
ワイドハンドル超短スタービードライバー 5本組
ANEX(6件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷力の入るワイドハンドル。 狭いスペースで使用できる超短タイプ。トラスコ品番327-2176セット内容(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
差替式パワードライバー
ANEX(11件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
ボルスター付差替ドライバーハンドル
ANEX(3件のレビュー)¥1,195税込¥1,3151本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
アネックス マグドラ22 5本組
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
スリットパワースタービー差替ドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。商品構成単品
ワニドラJr
ANEX¥729税込¥8021本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
三角ネジ用差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
ネジピタ目盛りドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
ソフトグリップ差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。商品構成単品
叩ける差替ハンドル ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。用途固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどにトラスコ品番799-0391対応六角軸対辺6.35mmビット
叩ける差替ドライバー ボルスター付
ANEX(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷差替可能。刃先が消耗したら交換できる。 本締め可能。スパナで回せるボルスター付。 打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。種類差替式ドライバー寸法F(mm)198寸法D(mm)100寸法G(mm)42商品構成単品
差替式ダイヤモンドドライバー
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット翌日出荷ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。電動ドライバービットが使用できる差替式ドライバーです。ハンドル後端でヒートン・蝶ネジ回しができます。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)。サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。セット内容ダイヤモンドビット +1×+2×130mm・スリットパワー差替ドライバーハンドル材質ビット:特殊合金鋼/ハンドル:PP・TPE質量(g)92対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
でかドラ ビット差替タイプ
ANEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
HOME5ドライバーセット
ANEX¥669税込¥7361セット当日出荷精密ドライバー・六角レンチ付のセットです。トラスコ品番828-5313セット内容5本組 -5/+No.00/+No.1/+No.2/H4/差替式グリップ種類セット品商品構成セット品
スーパーアクショングリップ専用ショートビットホルダー1/4
ANEX(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。トラスコ品番828-5312商品構成単品