絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
63.5・87・100・105・115・117・120・121・125・140・147.5・150・152・154・160・181・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(54)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- エスコ(32)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(29)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- felo(フェロ)(3)
- ブランドをもっと見る
Wera・ENGINEER(エンジニア)・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・E-Value・TRUSCO・ホーザン・KENOH・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・PROXXON(プロクソン)・felo(フェロ)・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー
Wera¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。トラスコ品番249-4359材質プラスチック、ラバー全長(mm)65差込角(mm)6.35先端マグネットありハンドル径(Φmm)34ホルダー長さ(mm)全長54マグネットなし
差替式ドライバーSMART ハンドル
felo(フェロ)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
1974 スクリュードライバー
RIDGID(日本エマソン)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷握りやすくひねりやすい形状に加工した弾性グリップ。 ボール/バネ保持シャフトにより、ハンドル部にカチッと固定。
セラミックビット
ENGINEER(エンジニア)¥799~税込¥879~1個6日以内出荷自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2アズワン品番65-0302-62
ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。用途ビットドライバー商品構成単品
ホームツール 組立家具用ドライバーセット
与板利器工業¥799税込¥8791個翌々日出荷ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。用途ネジ締め・緩め作業。セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3商品構成セット品
差替式ドライバー Retra Lite
GROZ¥819税込¥9011セット当日出荷ロックウェル硬度HRC58-62の長さ50mmのS2スチール製ビットが内蔵されています。 格納式ビットカートリッジで容易にビットの変更や保存が出来ます。 特殊に設計されたパームセーバーキャップは、手のひらの水ぶくれを防ぎます。トラスコ品番196-1131セット内容(+)PH1、PH2、PH3、(-)SL4、SL6、トルクスT15、1/4インチ、六角ビット色クリア商品構成セット品アズワン品番64-8665-12
T型&8セットドライバー
KENOH¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。小さな力で大きなトルク。用途ネジ回し作業に。セット内容+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐商品構成セット品
絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(4点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
マグネット付ソフトフィニッシュ スタビーハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)34グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)36グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ハンドル内部にマグネタイザーが付いています。システム6の差替えドライバーブレードを保持します。ハンドル表面部は一部ソフトグリップ仕様になっています。ハンドル長さ(mm)110商品構成単品ハンドル幅(mm)33
マグネタイザー付ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298税込¥4,7281セット(5点)4日以内出荷ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3)商品構成セット品
マガジン・リフトアップホルダー 26(ダブルビット13本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容-4.0/ -6.0、 -5.5/ -6.5 ・PH0/PH3、PH1/PH2 ・T6/T8、T10/T15、T20/T25、T27/T30 ・PZ1/PZ2、PZ0/PZ3 ・#1/#2 ・六角3/六角4、六角5/六角6商品構成単品
マガジン・リフトアップホルダー 12(1/4"ビット12ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。商品構成単品
ピコフィニッシュESD精密ハンドル(マグネット付マイクロビット用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)30
ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)34
システム6 六角ナット交換ブレードセット 8本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(8点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 六角ナット交換ブレードセット 12本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(12点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能な差替え式ドライバー。六角ナット交換ブレードとハンドルのセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・六角ナットブレード(全長(mm)150mm):4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、13.0(mm)※二面幅(mm)寸法商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25商品構成セット品
システム6 交換ブレードセット 11本組(Box入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(・-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25、T30/40 ・六角:4-六角4、六角5-六角5、六角6-六角6(六角のみ片側ボールポイント))商品構成セット品
システム6 ESDト交換ブレードセット 6本組(バッグ付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ブレード交換が容易で突き出し長さの調整も可能。差替え式の静電防止ドライバーセットです。セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-3.5/-4.5、-4.0/-6.0、-5.5/-6.5 ・PH1/2 ・六角5mm/5mm(片側ボールポイント)商品構成セット品
システム4 交換ブレードセット 11本組(ロールアップバック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。商品構成セット品
システム4 ESD交換ブレードセット バッグ付(11本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(11点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。)商品構成セット品
クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21
Wera¥49,980税込¥54,9781セット(21本)翌日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本
クラフトフォームコンパクト VDE67I
Wera¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。用途電気工事・電気自動車仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
マルチドライブ#0×#1.2.3
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891個7日以内出荷すべりにくいグリップ形状。極小ねじ((+)0)は電卓のねじなども回せる。ヒートン対応。(+)1・2・3対応。商品構成単品
でかドラ ビット差替タイプ
ANEX(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷硬く締まったネジも回せる。固着したネジも回せる。トルク30%アップ(数値はメーカー回しトルク試験を参考にしております)。ビット差替タイプ。ハンドル内にビットの収納が可能です。用途力が入る大型ハンドル商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応



















































![25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088985-190802-02.jpg)