絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
63.5・85・87・100・105・115・117・120・121・125・140・147.5・150・152・154・160・190・200・210・215・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- Wera(54)
- ENGINEER(エンジニア)(39)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
- エスコ(31)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(29)
- ベッセル(22)
- ANEX(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- E-Value(9)
- TRUSCO(6)
- ホーザン(5)
- KENOH(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- ツールメイトジャパン(4)
- SK11(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- felo(フェロ)(3)
- ブランドをもっと見る
Wera・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・E-Value・TRUSCO・ホーザン・KENOH・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ツールメイトジャパン・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・PROXXON(プロクソン)・felo(フェロ)・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

ファミドラ差替 ドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
アネックス マグドラ22 5本組
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
ワニドラJr
ANEX¥699税込¥7691本当日出荷狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)2×23商品構成単品
スリットパワースタービー差替ドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。商品構成単品
マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SF テクニカルドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
差替精密ラチェットドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式3日以内出荷ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
ベクトルスタビー差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。 電動・充電ドライバービットが使える。 家庭でのネジ締めはこれでOK! 限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。商品構成単品
三角ネジ用差替式ドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷三角ネジ用ドライバーです。ビット差替式ドライバーです。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。トラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
デュアルトーン差替ドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。仕様全身焼入トラスコ品番855-8965セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0637
ネジピタ目盛りドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。トラスコ品番803-6955種類差替式ドライバー商品構成単品
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4
Wera¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
コンビプラス スタビードライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥779税込¥8571パック当日出荷電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
ドライバーセット
E-Value(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット(18本)当日出荷家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル商品構成セット品付属ビット18本組
差替スタビードライバー
ホーザン¥689税込¥7581個当日出荷限られた作業スペースに最適なドライバートラスコ品番407-3975種類差替式ドライバー/スタビードライバーハンドル径(Φmm)35.5商品構成単品
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
ハイブリッドドライバー No.5300
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番240-1398種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替セラミックドライバー
ホーザン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷コイルの調整ズレを起こさないジルコニアセラミック採用。アルミナセラミックに比べ磨耗・破損に対して優れた耐久性を持ちます。ハンドルは帯電防止仕様です。種類セット品本数1商品構成セット品
GTドライヴ 01
ENGINEER(エンジニア)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。 十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。 バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。 ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。 天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)商品構成単品付属ビットDBZ-51
ハイブリッドドライバー No.5700
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
差替ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。トラスコ品番810-9166セット内容(-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2種類セット品商品構成セット品
差替クッションドライバー
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。用途各種ネジの締付、取外しに。トラスコ品番368-7074種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ
Wera¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
タフジョインドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。 ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。 グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン
ドライバーセット
E-Value¥419税込¥4611セット(8本)当日出荷ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
バッテリープラグドライバー
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。エスコ品番EA564KH-1種類差替式ドライバー商品構成単品
ソフトグリップ差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。商品構成単品
差替スタビードライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599税込¥6591セット当日出荷両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。 全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。トラスコ品番810-9167種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成セット品
MINIドライヴ&プラマイミドル
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881セット(8本)当日出荷MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ポケスタ(パック仕様)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥399税込¥4391本当日出荷このドライバー1本で4サイズのネジが使用可能です。グリップ後部はヒートン・蝶ネジまわしに便利な溝付です。狭い所もしっかり力が入ります。用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。商品構成単品
コマドラスタビー差替ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。 ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。寸法(mm)42×27タイプ差替式商品構成単品