絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
その他・ストレートシャンク
ブランド
ワルター・タイテックス・RS PRO・グーリング・ケナメタル・京セラ・エスコ・住友電工ハードメタル・タンガロイ・イスカル・NACHI(不二越)・アルゴファイルジャパン・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MARVEL CORPORATION(マーベル)・理研製鋼・ミニター・THECUT・RIDGID(日本エマソン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,994件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(73)
5(77)
6(75)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(74)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 鋼用ソリッドドリル タンガロイ

    鋼用ソリッドドリル

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725
  • 鋼用ソリッドドリル タンガロイ

    鋼用ソリッドドリル

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質AH725刃数2シャンク径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル MDW 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDW

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • インパクトZ軸ビット(3本セット) ハウスビーエム

    インパクトZ軸ビット(3本セット)

    ハウスビーエム
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 三菱K 鉄工ドリルシンニング付 三菱マテリアル

    三菱K 鉄工ドリルシンニング付

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
  • オールドリルBタイプ ストレート軸/リブ付 サンコーテクノ

    オールドリルBタイプ ストレート軸/リブ付

    サンコーテクノ
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番557-8833
  • ドリル 焼結 S柄 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 焼結 S柄

    DIJET(ダイジェット工業)
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    材質DIAコーティングノンコート
  • ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGSD

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGOH9D NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGOH9D

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGOH7D NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGOH7D

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGOH5D NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGOH5D

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGEZ

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 AGSUSS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSUSS

    NACHI(不二越)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • ドリル コートHS S柄 30SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 30SMD

    イワタツール
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)30表面処理ノンコート角度小数30
  • ドリル コートHS S柄 25SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 25SMD

    イワタツール
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)25表面処理ノンコート角度小数25
  • ドリル コートHS S柄 20SMD イワタツール

    ドリル コートHS S柄 20SMD

    イワタツール
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH55刃数2全長(mm)100シャンク径(Φmm)6角度(°)20表面処理ノンコート角度小数20
  • ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6 ミニター

    ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6

    ミニター
    18,980税込20,878
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
    軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ミニモ スリットホールバー 片刃 ミニター

    ミニモ スリットホールバー 片刃

    ミニター
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ミニモ ストレートホールバー替刃 ハイス ミニター

    ミニモ ストレートホールバー替刃 ハイス

    ミニター
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質ハイス
  • ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード ミニター

    ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード

    ミニター
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)85.9刃長(mm)11.4
  • ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーン

    ドリルボーイ工事用ドリル

    アックスブレーン
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
    用途工事用鉄工ドリル。
  • ソリッドドリル FDC-S L/D=5 タンガロイ

    ソリッドドリル FDC-S L/D=5

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本ほか
    5日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 8D

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル HGS型 5D

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ACX70コーティングDEXコート
  • オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 10D

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 3D

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • ストレートシャンク 聖和精機

    ストレートシャンク

    聖和精機
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    寸法d(mm)12寸法L1(mm)200寸法D1(mm)42寸法L2(mm)130取付ねじPT 1/4寸法C1(mm)45寸法C2(mm)98加工径Dc(Φmm)最小-最大100-120
  • ストレートドリルEXセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルEXセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,798税込8,578
    1セット(10本組)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用
  • ストレートドリルセット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルセット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1セット(13本組)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用頻度の多いサイズをひとまとめ サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
    用途一般鉄鋼用
  • DLCマイクロドリル NACHI(不二越)

    DLCマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
    シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
  • AXドリル サンコーテクノ

    AXドリル

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本(1本)
    4日以内出荷
    エーエルシーアンカーAXタイプ専用ドリル
    用途ストッパーが付いているので、所定の穿孔深さで穿孔できるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515

    グーリング
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511 グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル3×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル3×D用 FIREコート

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート グーリング

    超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

    グーリング
    31,980税込35,178
    1本
    6日以内出荷
    ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】135コーティングFIREコート給油タイプ内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビット RS PRO HSS RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラー. RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラーは、薄い材料の迅速な穴開けや穴の拡大に最適な切削工具です。 穴径は、コーンカットを材料に突き通すにつれて大きくなります。 20 mmと25 mmの位置にはっきりマークが付いており、直径25 mmを規定する新しいカラー機能を備えています。特長と利点. 滑りにくい先端、センターパンチは不要 ドリルの湾曲なし 多刃設計 既存の穴を拡大 カラー機能で穴の開け過ぎを阻止 バリのない丸穴を作成. 用途情報. RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラーは産業用の穴開け用途に最適
    仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 20mm最大ヘッドサイズ = 25mm
  • ドリルビット RS PRO HSS, 12段 RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS, 12段

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSSステップドリルビットは、従来の穴開け及び切削方法を越える利点があり、さまざまな産業用途に使用できます。RS Proステップドリルビットは独自設計を採用し、わずか1つの工具でさまざまな一般的サイズの穴を開けられます。 HSS ステップドリルビットオプション: ; 123-8508 123-8508 -10 ステップ、 6 → 30.5 mm ステップドリルビット 10 mm シャンク ; 123-8509 123-8509 -12 ステップ、 6 → 30 mm ステップドリルビット 10 mm シャンクです ; 123-8510 123-8510 -9 ステップ、 4 → 12 mm ステップドリルビット 6.5 mm シャンク ; 123-8511 123-8511 -13 ステップ、 5 → 35 mm ステップドリルビット 13 mm シャンク ; 123-8512 123-8512 -16 → 32 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8513 123-8513 -10 ステップ、 4 → 22 mm ステップドリル、 10 mm シャンク ; 123-8514 123-8514 -16-25 mm コンジットエントリステップドリルです ; 123-8515 123-8515 -12 → 25 mm クリアランス / タッピングステップドリルです. 特長と利点:. 高品質のドリルビットで、穴を大きくするのが簡単です 各種サイズの穴開けが可能な工具 1 本です 振動低減 穴開け速度の向上 各種サイズを用意 . 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。RS Pro HSSステップドリルビットは、産業用途のあらゆる穴開けに最適です。よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか. ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか. 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか. ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか. はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
    仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 12材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 30mm
  • ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径15mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS 全長65 mm 90° ヘッド径15mm

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS / TiN コーティングバリ. 90 ° の角度で切断して、製造速度でさまざまな材質のバリ取りや面取りを行えるように設計されたカッターです。代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ヘッド径 = 15mm皿座グリ角度 = 90°材質 = HSS全体長さ = 65 mm個数 = 1シャンク長さ = 37.5mm
  • ドリルビット RS PRO HSS 全長45 mm 90° ヘッド径5mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO HSS 全長45 mm 90° ヘッド径5mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS / TiN コーティングバリ. 90 ° の角度で切断して、製造速度でさまざまな材質のバリ取りや面取りを行えるように設計されたカッターです。代表的用途:. 皿穴用カッタードリルビットは、手動、電動、コードレスドリルドライバのアタッチメントに直接取り付けられるように設計されており、六角又は丸型シャンクを備えています。皿穴カッターは、パイロット穴のリムの周囲に面取りをし、皿穴ねじの頭を平らに SIT できるようにします。また、皿穴カッターを使用して、穴開けやタッピング操作からバリを除去することもできます。 HSS 皿穴は、金属や木材の加工に最適で、高性能と高耐久性を実現するコスト効果の高いソリューションです。用途: 電動ドリル ロボット用途 固定機械 カラムドリル 機械工具. よくある質問 いつ皿穴に入れるべきであるか。 皿頭ねじが対象物と同一平面に SIT するために、皿座ぐりを行います。皿穴は、ねじの角度に一致する円錐穴を形成し、ねじが完全にかみ合ったときに、ヘッドが表面と同一又はわずかに下に SIT されます。最初に穴を皿穴に開けないと、ねじによって材料の繊維が裂けることがあり、表面は粗いものになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ドリルビットの種類 = 面取り工具mm皿座グリ角度 = 90°材質 = HSS全体長さ = 45 mm個数 = 1シャンク長さ = 45mm
ハイスその他ドリル