絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.8(4)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(19)
- 8(16)
- 10(21)
- 12(24)
- 13(6)
- 14(10)
- 16(17)
- 18(5)
- 20(13)
- 25(7)
- 40(16)
- 50(20)
- 60(5)
- 63(13)
- 80(9)
- 100(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.625(1)
- 4(8)
- 6(20)
- 8(14)
- 10(14)
- 11.7(1)
- 12(16)
- 14(2)
- 15.7(2)
- 16(13)
- 18(3)
- 20(9)
- 22(3)
- 25(7)
- 31.75(2)
- 32(12)
- 42(11)
- BS5(2)
- BS7(2)
- MT2(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 6
- 1(43)
- 2(275)
- 3(151)
- 4(227)
- 5(68)
- 7(21)
- 8(41)
- 9(9)
- 10(28)
- 11(4)
- 12(21)
- 13(2)
- 14(11)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- -(1)
- 刃数をもっと見る
材質
- CBN焼結体(2)
- PVDコーティング(6)
- その他(4)
- ダイヤモンド(3)
- ハイス(19)
- 粉末ハイス(9)
- 超硬合金(29)
- 鋼(2)
刃長(mm)
- 0.5(3)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 10(7)
- 11(4)
- 13(6)
- 15(7)
- 20(6)
- 25(9)
- 26(4)
- 30(11)
- 32(5)
- 35(4)
- 40(12)
- 45(6)
- 50(11)
- 60(11)
- 75(5)
- 100(4)
- 150(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(9)
- 45(5)
- 50(14)
- 60(13)
- 63(5)
- 70(7)
- 75(7)
- 83(5)
- 85(5)
- 90(4)
- 92(6)
- 100(10)
- 105(5)
- 110(5)
- 115(7)
- 120(8)
- 125(5)
- 135(3)
- 150(7)
- 170(4)
- 全長(mm)をもっと見る
40・45・50・60・63・70・75・83・85・90・92・100・105・110・115・120・125・135・150・170・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(14)
- ワルター(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 大洋ツール(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 京セラ(7)
- 三菱マテリアル(7)
- NS(日進工具)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- タンガロイ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- イスカル(2)
- ケナメタル(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アサヒ工具(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・ワルター・NACHI(不二越)・大洋ツール・住友電工ハードメタル・京セラ・三菱マテリアル・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・ケナメタル・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(19)
8(16)
10(21)
12(24)
14(10)
16(17)
20(13)
40(16)
50(20)
63(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限コーティングシリーズMスレッドミル
NS(日進工具)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
NS(日進工具)¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ウェーブミル WEX3000E型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から6日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
SEC-スミデュアルミル エンドミル
住友電工ハードメタル¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(インチサイズ超硬エンドミル)
ワルター¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷インチサイズ超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。トラスコ品番825-9777材質超硬刃数6全長(mm)28.2956刃長(mm)7.0104シャンク径(mm)E12刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
プロトティップ¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル MD025
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル N50
プロトティップ¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-3034材質超硬刃数6全長(mm)83刃長(mm)26表面処理TAXコーナー半径(mm)1.5シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15