絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 13(1)
- 14(26)
シャンク径(Φmm)
- 14
- 3(55)
- 4(155)
- 5(13)
- 6(268)
- 8(197)
- 10(217)
- 12(231)
- 16(171)
- 18(19)
- 20(186)
- 22(8)
- 25(122)
- 32(110)
- 40(8)
- 42(43)
- BS9(8)
- MT3(10)
- MT4(9)
- その他(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(7)
- 3(4)
- 4(12)
- 5(3)
- 6(2)
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(3)
- 超硬合金(14)
刃長(mm)
- 13(1)
- 14(3)
- 16(1)
- 18(1)
- 24(2)
- 25(4)
- 26(10)
- 28(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(2)
- 44(1)
- 50(1)
- 57(1)
- 60(2)
- その他(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 75(3)
- 76(2)
- 80(4)
- 83(12)
- 84(4)
- 100(2)
- 104(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 150(2)
50・75・76・80・83・84・100・104・110・120・150
ブランド
- WIDIN(7)
- プロトティップ(5)
- Niagara Cutter(4)
- イスカル(3)
- タンガロイ(3)
- ウォーターミルズ(3)
- グーリング(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
WIDIN・プロトティップ・Niagara Cutter・イスカル・タンガロイ・ウォーターミルズ・グーリング・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.5(1)
13(1)
14(26)

超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox エンドミル
プロトティップ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)
プロトティップ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM高能率加工エンドミル
ウォーターミルズ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーGPスクエアエンドミル
Niagara Cutter¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス無し AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
5枚刃スタビライザーHT ラジアス付き AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数5コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。