絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(8)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(5)
- 0.45(1)
- 0.6(14)
- 0.8(7)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 0.97(1)
- 3(12)
- 4(27)
- 6(6)
- 12(1)
刃数
- 1(2)
- 2(34)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(2)
材質
- CBN焼結体(19)
- PVDコーティング(3)
- その他(18)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(3)
- 超硬合金(20)
刃長(mm)
- 0.6
- 1(70)
- 1.5(67)
- 2(74)
- 3(89)
- 4(75)
- 5(78)
- 6(110)
- 8(98)
- 10(117)
- 12(110)
- 15(99)
- 16(81)
- 20(124)
- 25(116)
- 30(132)
- 35(69)
- 40(120)
- 45(73)
- 50(96)
- 60(73)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(1)
- 38(7)
- 40(3)
- 45(8)
- 48(1)
- 50(23)
- 53(2)
- 60(2)
- 83(1)
35・38・40・45・48・50・53・60・83
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(11)
- OSG(オーエスジー)(4)
- イスカル(2)
- タンガロイ(1)
- プロトティップ(5)
- ユニオンツール(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 協和精工(9)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・イスカル・タンガロイ・プロトティップ・ユニオンツール・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(8)
0.25(1)
0.3(1)
0.4(5)
0.45(1)
0.6(14)
0.8(7)
0.9(1)
1(6)
12(1)

樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥9,498~税込¥10,448~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
CBNスーパースパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20
スミダイヤコートボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様ボール材質DCM20刃数2全長(mm)50表面処理SDC適合材被削材・超_超硬合金◎ 最適,被削材・脆_硬脆材○ 適用,エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・R◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥1,598税込¥1,7581本当日出荷従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。50~60HRC で従来品より性能がアップしました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番662-8482材質SuperMG刃数2枚、ZEFP:2枚全長(mm)38刃長(mm)0.6シャンク径(Φmm)DCON:3表面処理HMWコートボール半径(mm)R0.3、RE:R0.3コーティングHMWコートシャンクテーパ角Bta(°)16シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:38最大切込み(mm)APMX:0.6
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート
プロトティップ¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥8,938税込¥9,8321本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥14,784税込¥16,2621本翌々日出荷耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE DBE
協和精工¥73,980~税込¥81,378~1本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限ピンカドエンドミル
NS(日進工具)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷ピンカドで切れ味の良い倒れの少ない加工が可能。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃全長L(mm)45表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)30