絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2
- 1(107)
- 1.5(98)
- 2(136)
- 3(155)
- 4(145)
- 5(133)
- 6(192)
- 8(183)
- 9(67)
- 10(228)
- 12(225)
- 14(91)
- 16(204)
- 18(79)
- 20(217)
- 25(134)
- 30(77)
- 32(104)
- 40(97)
- 50(89)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(20)
- 6(7)
刃数
- 2(23)
- 3(1)
- 4(4)
材質
- CBN焼結体(10)
- PVDコーティング(4)
- その他(9)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(14)
刃長(mm)
- 0.7(1)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(9)
- 1.8(3)
- 2.4(4)
- 3(8)
- 3.6(6)
- 3.71(1)
- 4(1)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 6(3)
- 7.2(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 39(1)
- 40(1)
- 45(8)
- 50(20)
- 55(1)
- 65(1)
- 70(1)
39・40・45・50・55・65・70
ブランド
- FKD(フクダ精工)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NS(日進工具)(7)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TOWA[切削工具](1)
- WIDIN(2)
- イスカル(4)
- タンガロイ(1)
- プロトティップ(1)
- 協和精工(8)
FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TOWA[切削工具]・WIDIN・イスカル・タンガロイ・プロトティップ・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(136)
3(155)
4(145)
6(192)
8(183)
10(228)
12(225)
16(204)
20(217)
25(134)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限コーティングシリーズMスレッドミル
NS(日進工具)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
NS(日進工具)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)
CBN ボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE DBE
協和精工¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005













![CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52598746-240112-02.jpg)