絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(15)
- NPT 1/4(5)
- NPTF 1/4(1)
- R(PT) 1/4(2)
- Rc(PT) 1/4(32)
- UNJF 5/16(1)
- その他(1)
食付
- 2(1)
- 2.5(33)
- 3(4)
全長(mm)
- 62(28)
- 90(1)
- 100(9)
- 120(8)
- 150(7)
- 200(1)
材質
- ハイス(35)
- バナジウムハイス(10)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
- 8(1)
- 11(41)
ねじ長さ(mm)
- 19.5
- 8(199)
- 9(214)
- 10(196)
- 11(309)
- 12(255)
- 13(397)
- 14(174)
- 15(395)
- 16(263)
- 18(301)
- 19(438)
- 20(286)
- 22(269)
- 24(320)
- 28(171)
- 29(216)
- 30(256)
- 32(205)
- 35(195)
- 45(246)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiN系コーティング(4)
- ホモ処理(7)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(6)
TiN系コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イシハシ精工(3)
- NACHI(不二越)(2)
- プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・NACHI(不二越)・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT
OSG(オーエスジー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
OSG(オーエスジー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ 短ねじ SUS-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ(英式) 難削材用 短ねじ CPM-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/短ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/短ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPTF
OSG(オーエスジー)¥8,798税込¥9,6781本翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPTF精度ANSI G食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ ロングシャンク)(TIN-LT-S-IRT)
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から8日以内出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬管用テーパタップ 短ねじ OT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)