絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.3(2)
- M3.5(2)
- M4(3)
- UNF No.6(2)
- UNF No.8(2)
- UNF No.10(2)
食付
- 5(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 45
- 40(117)
- 42(79)
- 44(114)
- 46(274)
- 52(284)
- 55(128)
- 60(306)
- 62(417)
- 65(132)
- 70(377)
- 75(346)
- 80(206)
- 82(268)
- 85(122)
- 88(156)
- 95(252)
- 100(241)
- 105(164)
- 120(123)
- 150(111)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(5)
- 合金工具鋼(1)
シャンク径(mm)
- 2.8(1)
- 3(2)
ねじ長さ(mm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
8・9・10
表面処理
- その他コーティング(2)
- 酸化処理(OX)(1)
その他コーティング・酸化処理(OX)
ブランド
- エスコ(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TDT(田野井)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- リコイルジャパン(1)
エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TDT(田野井)・SK(新潟精機)・リコイルジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

タップ
リコイルジャパン¥4,698税込¥5,1681本当日出荷ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ¥1,060税込¥1,1661本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)製。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
ハンドタップ (HSS/仕上)
エスコ¥765税込¥8421本翌々日出荷仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質HSS (ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,210税込¥1,3311本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥835税込¥9191本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥835税込¥9191本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,210税込¥1,3311本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック



















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)