絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 7/16(1)
- G(PF) 1/8(1)
- G(PF) 1/4(1)
- M4(1)
- M10(3)
- NPT 1/4(1)
- Rc(PT) 1/4(1)
- TR10(1)
- TR11(1)
- TR12(1)
- UN 1/4(1)
- UN 3/8(1)
- UN 1/2(1)
- UNC 1/4(2)
- UNC 3/8(2)
- UNF 3/8(2)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 64
- 46(354)
- 52(367)
- 55(189)
- 60(411)
- 62(554)
- 65(207)
- 70(656)
- 75(487)
- 80(505)
- 82(402)
- 85(207)
- 88(273)
- 90(328)
- 95(453)
- 100(620)
- 105(333)
- 110(215)
- 120(246)
- 125(182)
- 150(197)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(6)
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 6(1)
- 8(51)
ねじ長さ(mm)
- 10(1)
表面処理
- 窒化処理(NI)(6)
窒化処理(NI)
ブランド
- カーメックス(52)
- Thread Master(1)
カーメックス・Thread Master
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

六角軸ポイントタップ
Thread Master(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M




















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)