絞り込み
ねじの呼び
- BSPT 1/8(1)
- BSPT 1(1)
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 5/16(1)
- G(PF) 3/8(1)
- M4(1)
- M8(1)
- M10(6)
- M11(6)
- M12(2)
- NPT 1/8(1)
- NPT 1(1)
- NPTF 1/8(1)
- NPTF 1(1)
- TR12(1)
- TR14(1)
- TR16(1)
- TR18(1)
- TR20(1)
- TR22(1)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 73
- 46(360)
- 52(366)
- 55(187)
- 60(416)
- 62(559)
- 65(210)
- 70(656)
- 75(485)
- 80(501)
- 82(393)
- 85(202)
- 88(268)
- 90(324)
- 95(450)
- 100(618)
- 105(326)
- 110(219)
- 120(248)
- 125(182)
- 150(197)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(7)
- 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
- 7(6)
- 8(6)
- 10(51)
- 12(1)
表面処理
- TiAlN系コーティング(4)
- 窒化処理(NI)(2)
ブランド
- カーメックス(48)
- SKC(7)
- イスカル(4)
- エスコ(1)
カーメックス・SKC・イスカル・エスコ
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECK-ISO
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本翌日出荷から翌々日出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-ISO
イスカル¥47,980税込¥52,7781本翌日出荷から翌々日出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途ISOねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W
イスカル¥47,980税込¥52,7781本翌日出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-UN
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1本翌日出荷から翌々日出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN


























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)