カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(7)
- 9/16(15)
- 7/8(6)
- G(PF) 1/8(21)
- G(PF) 7/8(6)
- M6(8)
- M8(133)
- M10(42)
- M15(10)
- M24(9)
- NPT 1/8(8)
- Rc(PT) 1/16(8)
- Rc(PT) 1/8(10)
- Rc(PT) 7/8(6)
- UNC 5/16(20)
- UNC 9/16(12)
- UNF1/4(7)
- UNF 5/16(22)
- UNF 9/16(13)
- W9/16(14)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(8)
- 2(2)
- 2.5(44)
- 3(1)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(10)
- 5(12)
- 9(2)
- 25(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 90
- 46(360)
- 52(366)
- 55(187)
- 60(416)
- 62(559)
- 65(210)
- 70(656)
- 75(485)
- 80(501)
- 82(393)
- 85(202)
- 88(268)
- 95(450)
- 100(618)
- 105(326)
- 110(219)
- 120(248)
- 125(182)
- 150(197)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(231)
- バナジウムハイス(18)
- 合金工具鋼(24)
- 合金鋼(1)
- 粉末ハイス(7)
- 超硬合金(23)
- 鋼(1)
シャンク径(mm)
- 2.1(2)
- 2.8(1)
- 6(32)
- 6.2(22)
- 7(44)
- 8(168)
- 9(3)
- 10(25)
- 10.5(42)
- 11(9)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(8)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(10)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 10(7)
- 10.5(2)
- 11(6)
- 11.2(2)
- 12(65)
- 12.5(2)
- 13(18)
- 14(27)
- 15(18)
- 16(7)
- 16.5(3)
- 17(6)
- 18(78)
- 19(16)
- 20(33)
- 22(10)
- 25(8)
- 30(18)
- 40(9)
- 42(11)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
10・10.5・11・11.2・12・12.5・13・14・15・16・16.5・17・18・19・20・22・25・30・40・42・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiAlN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(42)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(7)
- 多層コーティング(16)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(13)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- プロトティップ(110)
- ワルター(52)
- OSG(オーエスジー)(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- グーリング(26)
- SKC(24)
- カーメックス(21)
- エスコ(11)
- イシハシ精工(8)
- ライト精機(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 日本パワーファスニング(1)
- フェルケル(1)
プロトティップ・ワルター・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・グーリング・SKC・カーメックス・エスコ・イシハシ精工・ライト精機・NACHI(不二越)・日本パワーファスニング・フェルケル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(182)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO 亜鉛めっき用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP ZP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280~税込¥1,408~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)