絞り込み
ねじの呼び
- 1/8
- 1/4(147)
- 3/8(151)
- 1/2(150)
- M2(295)
- M2.5(230)
- M2.6(187)
- M3(641)
- M3.5(160)
- M4(672)
- M5(680)
- M6(756)
- M8(761)
- M10(763)
- M12(673)
- M14(435)
- M16(487)
- M18(328)
- M20(372)
- M22(219)
- M24(244)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(4)
- 2(2)
- 2.5(38)
- 3(11)
- 3.5(15)
- 5(6)
- 28(1)
全長(mm)
- 46(7)
- 52(6)
- 54(1)
- 55(55)
- 59(4)
- 63(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 90(7)
- 95(1)
- 100(13)
- 120(6)
- 150(13)
- 200(5)
材質
- ハイス(92)
- 合金工具鋼(22)
- 超硬合金(4)
シャンク径(mm)
- 2.2(1)
- 4(7)
- 5(7)
- 8(76)
- その他(2)
ねじ長さ(mm)
- 5(1)
- 11(6)
- 13.5(2)
- 15(9)
- 16.5(18)
- 19(43)
- 20(1)
- 25(1)
- その他(2)
5・11・13.5・15・16.5・19・20・25・その他
表面処理
- その他コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(19)
その他コーティング・ノンコーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
- SKC(24)
- イシハシ精工(8)
- エスコ(5)
- ライト精機(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・イシハシ精工・エスコ・ライト精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです用途主にガス管等のネジの修正に。材質HSSハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)














































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)