絞り込み
ねじの呼び
- M2(20)
- M2.6(17)
- M3(44)
- M3.5(17)
- M4(54)
- M5(50)
- M6(56)
- M8(58)
- M10(66)
- M12(64)
- M14(41)
- M16(51)
- M18(34)
- M20(40)
- M22(17)
- M24(21)
- W1/4(18)
- W5/16(16)
- W3/8(18)
- W1/2(17)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(5)
- 2.5(5)
- 3(3)
- 5(9)
- 9(6)
全長(mm)
- 40(15)
- 44(15)
- 46(29)
- 48(16)
- 52(32)
- 55(21)
- 60(33)
- 61(23)
- 62(40)
- 65(21)
- 70(48)
- 75(54)
- 80(39)
- 82(40)
- 85(26)
- 88(25)
- 95(52)
- 100(28)
- 105(27)
- 115(14)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(14)
- ハイス(95)
- バナジウムハイス(11)
- 合金工具鋼(46)
- 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
- 3(21)
- 4(40)
- 5(44)
- 5.5(39)
- 6(56)
- 6.1(18)
- 6.2(43)
- 7(65)
- 8(27)
- 8.5(43)
- 9(21)
- 10.5(32)
- 11(11)
- 12(10)
- 12.5(38)
- 14(40)
- 15(28)
- 17(21)
- 18(11)
- 19(17)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 11(12)
- 13(27)
- 15(7)
- 16(26)
- 18(33)
- 19(39)
- 20(25)
- 22(41)
- 24(58)
- 28(8)
- 29(26)
- 30(48)
- 32(37)
- 35(27)
- 37(19)
- 38(38)
- 42(22)
- 45(37)
- 48(8)
- 50(17)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
11・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・37・38・42・45・48・50・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(11)
- ホモ処理(31)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(13)
- エスコ(694)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(525)
- OSG(オーエスジー)(326)
- プロトティップ(171)
- サンドビック(143)
- RS PRO(106)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- SKC(76)
- 日本スプリュー(68)
- TRUSCO(41)
- FACOM(38)
- NACHI(不二越)(27)
- ライト精機(26)
- イスカル(25)
- タンガロイ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応

ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
スパイラルタップ (インチ)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
パック入 ハンドタップ (先)
イシハシ精工¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
パック入 ハンド組タップ
イシハシ精工¥1,498~税込¥1,648~1パック当日出荷から9日以内出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向きねじの種類M
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。精度JIS2級突き出しセンタ有無無
ロングネックスパイラルタップ (L=100)
イシハシ精工¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439~税込¥483~1個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
ステンレス用スパイラルタップセット
イシハシ精工¥28,980税込¥31,8781セット(14本)当日出荷ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。トラスコ品番245-1972セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 ハンドタップ (中)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ
イシハシ精工¥969~税込¥1,066~1本当日出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトスパイラルタップセット
イシハシ精工¥35,980税込¥39,5781セット(14本)当日出荷ステンレス・難削材用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。トラスコ品番245-1981材質コバルトアズワン品番65-1986-02RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から3日以内出荷パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ











































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)