絞り込み
ねじの呼び
  • M2(4)
  • M2.6(4)
  • M3(14)
  • M3.5(4)
  • M4(15)
  • M5(14)
  • M6(18)
  • M8(17)
  • M10(20)
  • M12(17)
  • M14(12)
  • M16(11)
  • M18(8)
  • M20(9)
  • M22(4)
  • M24(5)
  • W1/4(3)
  • W3/8(3)
  • W1/2(3)
  • その他(7)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 44(4)
  • 46(7)
  • 48(3)
  • 52(7)
  • 60(7)
  • 61(4)
  • 62(8)
  • 70(10)
  • 75(13)
  • 80(5)
  • 82(7)
  • 85(4)
  • 88(5)
  • 95(9)
  • 100(5)
  • 105(6)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 125(2)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(24)
ねじ長さ(mm)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 13(10)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 19(12)
  • 20(3)
  • 22(10)
  • 24(16)
  • 29(7)
  • 30(10)
  • 32(6)
  • 35(3)
  • 37(6)
  • 38(7)
  • 40(2)
  • 42(3)
  • 45(6)
  • 46(2)
  • 50(3)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(1)
  • ホモ処理(11)
シャンク径(mm)
  • 3(5)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 5.5(9)
  • 6(15)
  • 6.1(4)
  • 6.2(10)
  • 7(16)
  • 8(3)
  • 8.5(8)
  • 9(4)
  • 10.5(8)
  • 12(3)
  • 12.5(5)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 17(5)
  • 19(3)
  • 20(3)
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20
食付
  • 5(8)
5
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(3)
  • プロトティップ(97)
  • ワルター(66)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
  • エスコ(52)
  • サンドビック(47)
  • OSG(オーエスジー)(41)
  • グーリング(16)
  • カーメックス(12)
  • イスカル(8)
  • TDT(田野井)(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • タンガロイ(6)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • SKC(2)
  • SK11(2)
  • TZ(2)
  • 大西工業(1)
  • TPT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(14)
M4(15)
M5(14)
M6(18)
M8(17)
M10(20)
M12(17)
M14(12)
M16(11)
M20(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
    用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
  • パック入 ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • IS パック入 ジェットタップ M2X0.4 イシハシ精工

    IS パック入 ジェットタップ M2X0.4

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-0376材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)40質量(g)6ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2.0シャンク径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)12精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • コバルトジェットタップ 1/2NC13 イシハシ精工

    コバルトジェットタップ 1/2NC13

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)
  • ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
  • ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=150)

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)150ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)150ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじねじの種類W精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • J形 ジェットタップ イシハシ精工

    J形 ジェットタップ

    イシハシ精工
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)溝数3山数食付:5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入) イシハシ精工

    パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)

    イシハシ精工
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
  • ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目

    イシハシ精工
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
  • ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
  • ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
  • ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2644全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H2
  • パック入 ジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
  • パック入 ジェットタップ 3本入り イシハシ精工

    パック入 ジェットタップ 3本入り

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
    用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
  • ”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
  • パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=150

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0686材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
  • パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=100

    イシハシ精工
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番508-9298材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M6下穴径(Φmm)5.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)6シャンク四角部(mm)4.5
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6667材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
    用途通り穴専用材質SKH被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼シャンク径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)18精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイ細目
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    1,698税込1,868
    1パック
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M精度H2
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類M
  • TINSKHジェットタップ イシハシ精工

    TINSKHジェットタップ

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNF精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ユニファイねじねじの種類UNC精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ポイントタップ