絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(8)
- 3/8(8)
- 1/2(8)
- 3/4(7)
- 1"(7)
- G(PF) 1/8(4)
- G(PF) 1/4(4)
- G(PF) 3/8(4)
- G(PF) 1/2(4)
- G(PF) 3/4(2)
- G(PF) 1(2)
- R(PT) 1/4(7)
- Rc(PT) 1/8(5)
- Rc(PT) 1/4(5)
- Rc(PT) 3/8(5)
- Rc(PT) 1/2(5)
- Rp(PS) 1/8(5)
- Rp(PS) 1/4(5)
- Rp(PS) 3/8(5)
- Rp(PS) 1/2(5)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 3(3)
ねじ長さ(mm)
- 16.5(3)
- 19(8)
- 19.5(3)
- 21(3)
- 25(1)
- 27(3)
- 28(8)
- 29(2)
- 35(10)
- 45(5)
全長(mm)
- 55(11)
- 62(11)
- 65(11)
- 80(11)
- 85(7)
- 95(7)
- 100(3)
- 150(3)
材質
- ハイス(17)
- 合金工具鋼(7)
シャンク径(mm)
- 8(11)
- 11(11)
- 14(11)
- 18(11)
- 23(7)
- 26(7)
8・11・14・18・23・26
ブランド
- イシハシ精工
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- OSG(オーエスジー)(80)
- エスコ(39)
- TDT(田野井)(13)
- プロトティップ(11)
- ワルター(10)
- ライト精機(8)
- NACHI(不二越)(6)
- SKC(6)
- TRUSCO(5)
- RS PRO(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ライト(1)
- TONEX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(8)
3/8(8)
1/2(8)
3/4(7)
1"(7)
R(PT) 1/4(7)
Rp(PS) 1/8(5)
Rp(PS) 1/4(5)
Rp(PS) 3/8(5)
Rp(PS) 1/2(5)
ねじの呼びをもっと見る

短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
米式管用平行タップNPS
イシハシ精工¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
ガスタップ 平行ねじ(PS)
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷JIS規格品のタングステン管用タップです。用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
イシハシ精工¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
ガスタップ(PF)
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格品のタングステン管用タップです。用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PF)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
























![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)