カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(13)
- EFFORT(エホート)(14)
- FACOM(38)
- NACHI(不二越)(25)
- OSG(オーエスジー)(316)
- SKC(76)
- TDT(田野井)(80)
- TRUSCO(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(485)
- イシハシ精工(315)
- イスカル(18)
- エスコ(508)
- カーメックス(97)
- グーリング(82)
- サンドビック(144)
- ツガミ(12)
- プロトティップ(169)
- ライト精機(25)
- ワルター(91)
- 日本スプリュー(67)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥3,120~税込¥3,432~1本翌日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
TiNコーティングロールタップ”コロタップ400”(メートルねじ用)
サンドビック¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。切りくずを出さない転造タップです。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。
コロタップ300 スパイラルタップ(781)
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
コロタップ300 スパイラルタップ(781)
サンドビック¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)
サンドビック¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B115
スパイラルタップ コロタップ(780) 呼び寸法M6 ピッチ0.5mm ねじ長さ10mm 全長62mm
サンドビック¥5,237税込¥5,7611本当日出荷高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,070~税込¥1,177~1本ほか翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥850~税込¥935~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥850~税込¥935~1本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,260~税込¥1,386~1本翌日出荷仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)5.5全長(mm)63呼びM10×0.75
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P
超硬HTダイカスト TC-HT
TDT(田野井)¥9,298~税込¥10,228~1本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
超硬タフレット TC-TF
TDT(田野井)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。ねじの種類TC-TF食付B
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類P-S食付2.5P
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用平行タップ P PS(Rq)
TDT(田野井)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類PS
スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番104-2181材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度H2食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ
非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。用途止り/通り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3山数27タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじシャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
コバルトジェットタップ・スパイラルタップセット
イシハシ精工¥29,980税込¥32,9781セット(14本)当日出荷ステンレス・難削材用のスチールケース付きコバルトジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、難削材。現場作業に。トラスコ品番245-1982アズワン品番65-1985-46RoHS指令(10物質対応)対応
TINコーティング スパイラルタップ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥14,980税込¥16,4781本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2
日本スプリュー¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #3
日本スプリュー¥18,980税込¥20,8781本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)23.248
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3
日本スプリュー¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948




![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)