絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・サンドビック・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・SKC・日本スプリュー・TRUSCO・FACOM・NACHI(不二越)・ライト精機・イスカル・EFFORT(エホート)・ツガミ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: タップ

2,772件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリサート用スパイラルタップ(細目) 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ(細目)

    日本スプリュー
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル細目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3

    日本スプリュー
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
  • スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M16X2.0 #2

    日本スプリュー
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)50喰付き部の山数5山全長L(mm)105精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)11シャンク径D(Φmm)14寸法KL(mm)14ねじ外径(mm)18.598
  • スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #2

    日本スプリュー
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
  • 管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
  • レリーズ用ハンドタップ RLS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    レリーズ用ハンドタップ RLS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法3.4×0.5×28°溝数3下穴径(Φmm)1.81山数0.5ねじ長さ(mm)5.25呼び3.4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類レリーズ用ねじ基準径長4.15シャンク径d(Φmm)4食付0寸法lk(mm)四角部:7
  • ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 三脚用ハンドタップ HT TRI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    三脚用ハンドタップ HT TRI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
  • 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途黄銅の加工
  • 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
  • アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
  • ZT フォーミングタップ NACHI(不二越)

    ZT フォーミングタップ

    NACHI(不二越)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
    ねじの種類M(メートルねじ)
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rc表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rp食付4P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
  • 管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用テーパめねじを加工するのに用います。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • 管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様左ねじ材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • E-サート タップ  2本組セット ツガミ

    E-サート タップ 2本組セット

    ツガミ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
  • 6角軸電ドラタップ H&H

    6角軸電ドラタップ

    H&H
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    充電ドライバー・インパクトドライバーの6角軸ビット差し込み部にワンタッチで装着、きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • タップ6点セット H&H

    タップ6点セット

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    欠品中
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2寸法(mm)3~8
  • 高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • TiNスパイラルタップ PROCHI(プロチ)

    TiNスパイラルタップ

    PROCHI(プロチ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ねじれ溝タップです。 止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。 切りくずが穴内に残りません。 下穴へ食付きやすくなっています。 切りくずがコイル状にカールする被削材です。 止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
    用途止まり穴用。
  • SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SU ロールタップ SURZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • タップ&ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
    材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
  • M 5x0.9  ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829PC-5
  • 5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-2.5
  • 3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    ¥9,070税込¥9,977
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-6
  • 5/16"x18 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    5/16"x18 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-2.5
  • M20 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M20 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-20C
  • M16 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M16 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥9,720税込¥10,692
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-16B

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ