カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(13)
- EFFORT(エホート)(14)
- FACOM(38)
- NACHI(不二越)(25)
- OSG(オーエスジー)(316)
- SKC(76)
- TDT(田野井)(80)
- TRUSCO(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(485)
- イシハシ精工(315)
- イスカル(18)
- エスコ(508)
- カーメックス(97)
- グーリング(82)
- サンドビック(144)
- ツガミ(12)
- プロトティップ(169)
- ライト精機(25)
- ワルター(91)
- 日本スプリュー(67)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る

スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rp
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付C(2.5P)
Z-PRO 管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付C(2.5P)
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4コーティングDUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク径公差h6給油方式オイルホールなし
スパイラルタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 (ユニファイねじ用) WHR-NI-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷スパイラルタップにポイント溝を組み合わせることで、剛性の高い刃先を実現しました。時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対して長寿命で安定した加工が可能です。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P
管用テーパスパイラルタップ(米式) SFT-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5Pねじれ角(°)30
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp
OSG(オーエスジー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rp食付4P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,698~税込¥9,568~1本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2
OSG(オーエスジー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。