カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(13)
- EFFORT(エホート)(14)
- FACOM(38)
- NACHI(不二越)(25)
- OSG(オーエスジー)(316)
- SKC(76)
- TDT(田野井)(80)
- TRUSCO(41)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(485)
- イシハシ精工(315)
- イスカル(18)
- エスコ(508)
- カーメックス(97)
- グーリング(82)
- サンドビック(144)
- ツガミ(12)
- プロトティップ(169)
- ライト精機(25)
- ワルター(91)
- 日本スプリュー(67)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から4日以内出荷用途調質鋼(35~45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45~50HRC):◎材質高級粉末ハイス(XPM)溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
OSG(オーエスジー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌日出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
管用テーパ(英式) ステンレス用 スパイラルタップ SUS-SFT-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌日出荷ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)30
ハイス プラネットカッタ PNGT
OSG(オーエスジー)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から9日以内出荷マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から4日以内出荷オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-POT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
スパイラルタップ 銅用 CU-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ニップルタップ
ライト¥1,498税込¥1,6481本当日出荷折れたグリスニップルのネジ山の修正ができます。トラスコ品番256-6839呼び寸法PT1/8下穴径(Φmm)8.2山数28加工ねじ1/8PT28
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
スパイラルタップセット
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット(14本)当日出荷一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
エホート 六角軸中タップ 3/8 W16
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
エホート 六角軸中タップ M4x0.7
EFFORT(エホート)¥699税込¥7691本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
エホート 六角軸中タップ M10x1.5
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート
グーリング¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
Z-PRO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO エクストラロングネック通り穴用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のエクストラロングネックスパイラルタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングコーティングポイントタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
ハンドタップ先
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999税込¥1,0991本当日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4