絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(1)
- 1/8(1)
- M4(5)
- M4.5(17)
- M6(10)
- M8(5)
- M10(2)
- Rc(PT) 1/8(1)
- Rp(PS) 1/8(1)
- SM 11/64(2)
食付
- 1.5(7)
- 3(2)
- 5(2)
- 9(3)
- 先端:5山(3)
材質
- ハイス(27)
- 合金工具鋼(10)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 55
- 40(55)
- 42(50)
- 44(53)
- 46(107)
- 48(48)
- 52(113)
- 60(118)
- 62(141)
- 70(181)
- 75(165)
- 80(88)
- 82(125)
- 85(63)
- 88(102)
- 95(143)
- 100(97)
- 105(102)
- 115(75)
- 120(64)
- 135(55)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 5(22)
- 5.5(3)
- 6(12)
- 6.2(7)
- 7(2)
- 8(3)
ねじ長さ(mm)
- 11(2)
- 13(5)
- 15(12)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(8)
- 22(3)
11・13・15・18・19・20・22
表面処理
- ノンコーティング(2)
ノンコーティング
ブランド
- イシハシ精工(13)
- SKC(9)
- OSG(オーエスジー)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- 日本スプリュー(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
イシハシ精工・SKC・OSG(オーエスジー)・エスコ・TRUSCO・日本スプリュー・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/16(1)
1/8(1)
M4(5)
M4.5(17)
M6(10)
M8(5)
M10(2)
Rc(PT) 1/8(1)
Rp(PS) 1/8(1)
SM 11/64(2)

ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(3本)当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
SKH ハンド先タップ
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-3691材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
SKH ハンド組タップ
イシハシ精工¥3,798税込¥4,1781組6日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上の3本組トラスコ品番503-4027材質材質:SKH全長(mm)55ピッチ(mm)0.75呼び寸法M4先端先・中・上下穴径(Φmm)3.8ねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,330~税込¥1,463~1本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥3,120税込¥3,4321本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2![[HSS]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)
[HSS]パイプタップ
エスコ¥5,510~税込¥6,061~1本翌日出荷ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)材質HSS(ハイス)刃数4ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度G
(SKS2)ハンドタップ
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数1.5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【先#1】
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本12日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本12日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷から12日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【上#3】
イシハシ精工¥1,798税込¥1,9781本12日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】
イシハシ精工¥7,598税込¥8,3581組12日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートル細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【中#2】
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本12日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM
OSG(オーエスジー)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
OSG(オーエスジー)¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD


























![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295945-251027-02.jpg)
![[HSS]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296015-251027-02.jpg)






![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)