絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・38・42・45・50・55・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- FACOM(35)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(48)
- SK(新潟精機)(2)
- SKC(53)
- TDT(田野井)(14)
- TRUSCO(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- イシハシ精工(119)
- エスコ(373)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- グーリング(4)
- サンドビック(7)
- プロトティップ(4)
- ミツトモ(2)
- ライト精機(12)
- 大西工業(2)
- 日本スプリュー(66)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ENGINEER(エンジニア)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SK(新潟精機)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・エムーゲ(EMUGE)・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ミツトモ・ライト精機・大西工業・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2
日本スプリュー¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数1.5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)22喰付き部の山数5山全長L(mm)55精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)5.5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)4.91
スプリューハンドタップ(並目) M4X0.7 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数1.5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 #3
日本スプリュー¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
アークスハンドタップ AXE-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JIS等級P3ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付1.5P
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付1.5P
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)食付1.5Pシャンク精度h6精度表記STD