絞り込み
ねじの呼び
- M2(15)
- M2.3(8)
- M2.5(12)
- M2.6(13)
- M3(32)
- M4(32)
- M5(33)
- M6(31)
- M8(33)
- M10(31)
- M12(32)
- M14(24)
- M16(26)
- M18(23)
- M20(23)
- M22(19)
- M24(18)
- M27(13)
- M30(13)
- M36(8)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 5
- 0(1)
- 1(1)
- 1.5(77)
- 2(4)
- 2~3(2)
- 2.5(8)
- 2.75(1)
- 3(23)
- 4(2)
- 8(1)
- 9(27)
- 15(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(1)
材質
- ハイス(51)
- バナジウムハイス(7)
- 合金工具鋼(3)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 42(9)
- 46(25)
- 52(24)
- 60(25)
- 62(27)
- 70(31)
- 75(26)
- 80(9)
- 82(25)
- 88(23)
- 95(26)
- 100(26)
- 105(24)
- 115(18)
- 120(17)
- 130(14)
- 135(13)
- 145(10)
- 150(12)
- 200(9)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
- 3(17)
- 4(34)
- 5(36)
- 5.5(39)
- 6(35)
- 6.2(35)
- 7(38)
- 8(8)
- 8.5(34)
- 10.5(33)
- 12.5(28)
- 14(28)
- 15(26)
- 17(27)
- 19(20)
- 20(20)
- 23(17)
- 25(8)
- 28(8)
- 32(8)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 11(24)
- 13(28)
- 15(19)
- 16(23)
- 18(12)
- 19(31)
- 20(16)
- 22(25)
- 23(16)
- 24(22)
- 26(18)
- 29(15)
- 30(23)
- 32(15)
- 33(12)
- 38(18)
- 39(10)
- 42(10)
- 45(21)
- 60(10)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
11・13・15・16・18・19・20・22・23・24・26・29・30・32・33・38・39・42・45・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(2)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(17)
- TDT(田野井)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- イシハシ精工(16)
- ライト精機(1)
- 早坂精密工業(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・ライト精機・早坂精密工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(32)
M4(32)
M5(33)
M6(31)
M8(33)
M10(31)
M12(32)
M14(24)
M16(26)
M20(23)
ねじの呼びをもっと見る

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST
OSG(オーエスジー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
ハンドタップ 深穴用(スリムシャンク) EX-SST
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷タップのねじ部より長い深部の加工に適するように、ネック部を谷径よりも細くしてあります。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有溝数3ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 CPM-HT
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ
自転車ねじ用ハンドタップ HT BC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のハンドタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から8日以内出荷オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付5P
ハンドタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT
OSG(オーエスジー)¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から8日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○種別上タップ材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M精度表記STD
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数40ねじ長さ(mm)18食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数20ねじ長さ(mm)24食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数12ねじ長さ(mm)42食付き部の山数9山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数5山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥1,498税込¥1,6481本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数28ねじ長さ(mm)24食付き部の山数5山食付先端:5山シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数5山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【中#2】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数5山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【中#2】
イシハシ精工¥1,398~税込¥1,538~1本10日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中食付き部の山数5山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ