絞り込み
ねじの呼び
  • 1"(7)
  • M1(7)
  • M1.2(7)
  • M1.4(7)
  • M1.6(7)
  • M1.7(7)
  • M2(10)
  • M2.3(6)
  • M2.5(10)
  • M2.6(10)
  • M3(15)
  • M4(14)
  • M5(14)
  • M6(15)
  • M8(10)
  • M10(9)
  • M12(7)
  • M14(5)
  • M16(7)
  • M18(5)
食付
  • 1(1)
  • 2(16)
  • 3(1)
  • 4(16)
全長(mm)
  • 36(10)
  • 42(12)
  • 44(1)
  • 46(12)
  • 52(13)
  • 56(2)
  • 60(12)
  • 62(13)
  • 63(2)
  • 70(8)
  • 75(5)
  • 82(5)
  • 88(6)
  • 95(5)
  • 100(7)
  • 105(4)
  • 110(4)
  • 125(1)
  • 140(1)
  • 150(5)
材質
  • ハイス(27)
シャンク径(mm)
  • 3(14)
  • 4(16)
  • 5(17)
  • 5.5(16)
  • 6(17)
  • 6.2(10)
  • 7(9)
  • 8.5(7)
  • 10.5(10)
  • 12.5(10)
  • 14(4)
  • 15(5)
表面処理
  • その他コーティング(18)
  • 窒化処理(NI)(4)
  • 酸化処理(OX)(3)
その他コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 4.5(9)
  • 5.4(7)
  • 6.3(9)
  • 7(3)
  • 7.2(8)
  • 8.1(10)
  • 9(16)
  • 11(17)
  • 12(4)
  • 13(15)
  • 15(17)
  • 18(5)
  • 19(6)
  • 20(2)
  • 23(6)
  • 26(4)
  • 33(3)
2.5・3・3.6・4.5・5.4・6.3・7・7.2・8.1・9・11・12・13・15・18・19・20・23・26・33・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
  • OSG(オーエスジー)(34)
  • TDT(田野井)(29)
  • グーリング(20)
  • プロトティップ(17)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(5)
  • カーメックス(5)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • NACHI(不二越)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(10)
M2.5(10)
M2.6(10)
M3(15)
M4(14)
M5(14)
M6(15)
M8(10)
M10(9)
M16(7)
ねじの呼びをもっと見る
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    汎用ロールタップ R-Y

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SU ロールタップ SURZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • スチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
  • 非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 止まり穴用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。
  • スチール用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
  • ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
  • ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
  • ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング非鉄用ロールタップ LS-N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより44HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6407材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M5X0.8 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより45HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4927材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)70ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数5下穴径(Φmm)4.66シャンク長(mm)40ねじ長さ(mm)9精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)25シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより40HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-6401材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G6 M3X0.5 B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより41HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4929材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)56ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数5下穴径(Φmm)2.81シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度G6食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)18シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記G級
  • Z-PRO 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
  • ロング非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング非鉄用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • 非鉄用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • ロングスチール用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスチール用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
  • 非鉄用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング非鉄用ロールタップ 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。トラスコ品番216-7815
  • コーティングロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番184-5050
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ドライ加工用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
  • ロングスチール用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスチール用ロールタップ 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番217-2645
  • ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番216-7854
  • 非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    849税込934
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番555-2085
  • ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
  • ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
  • Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
  • ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。トラスコ品番184-4972
ロールタップ